- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 雨水取水器のおすすめ人気ランキング
雨水取水器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新106件の「雨水取水器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨水取出し継手」、「雨水集水継手」、「雨水 集水器」などの商品も取り扱っております。
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
用途丸トイ55・60、角トイ60対応
材質
ASA
切断寸法(mm)
丸トイ/100~120。角トイ/125~145
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番
857-5085
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
質量(g)
169
タイプ
HTDV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~90
寸法L1(mm)
77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質
AAS樹脂
適合サイズ
42型
寸法(mm)
42型
サイズ
42型
バンド2個付き
材質
PVC
長さ(m)
1
ホース内径(Φmm)
32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質
本体:超高分子量ポリエチレン。蛇口・受側部品:樹脂
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品
集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上
ポリエチレン(PE)
色
ベージュ
形状
チーズ
タイプ
HT
型番
70970
使用流体
排水
アズワン品番
64-5115-50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質
高密度ポリエチレン
色
ブラック
商品タイプ
本体
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
仕様
AMバケット付
タイプ
左右兼用型
勾配
なし
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
セット内容
回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品