- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 雨水枡 かさ上げのおすすめ人気ランキング
雨水枡 かさ上げのおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新98件の「雨水枡 かさ上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「嵩上げ桝」、「マンホール 雨水」、「雨水枡 パッキン」などの商品も取り扱っております。
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
材質
ポリプロピレン
色
青
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質
PVC
高さ(mm)
70
タイプ
VU
使用流体
排水
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
材質
硬質塩化ビニル
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質
PP
形状
丸型
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
ポリプロピレン製
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質
NBR
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質
EPDM