- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 雨水浸透桝のおすすめ人気ランキング
雨水浸透桝のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「雨水浸透桝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキロン 透水管」、「タキロン 雨水 マス」、「コンクリート桝」などの商品も取り扱っております。
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
ポリプロピレン製
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
6穴 300
文字内容
浸透、車乗禁止
寸法a(mm)
100
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
30
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
19
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
用途雨水浸透配管にて使用して下さい。
呼び径
100-150
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
材質(取手)
SUS
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
雨水マスなどの塩ビパイプ接続用
材質
EPDM
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質
NBR
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリプロピレン
色
青
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
合成繊維
幅(mm)
1000
色
グレー
長さ(m)
10
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
水色
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質
PP
形状
丸型
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
材質
硬質塩化ビニル