- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 雷ガードのおすすめ人気ランキング
雷ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新499件の「雷ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷ブレーカー」、「雷ガードコンセント」、「雷ガードタップ」などの商品も取り扱っております。
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能
雷ガード
定格電圧(V)
AC125 50/60Hz
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色
ホワイト
仕様
雷ガード
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×27×47
アズワン品番
65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。
表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質
ユリア樹脂
質量(g)
70
スイッチ
集中スイッチ
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
2
コンセント形状
2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×22.5×70
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
雷ガード
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ
平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)
775
差込口形状
2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)
470
最大サージ電流(A)
1800
耐雷サージ
あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。
雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。
熱に強い二重構造ケースです。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状
3P
機能
雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性
マグネット
あり
プラグ形状
3P
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質(本体)
難燃性PBT
質量(g)
約49
スイッチ
LED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×61×40
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×33×55
機能
シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ
小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。
用途電源・通信用
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質
ユリア樹脂
コンセント個数
3
コンセント形状
2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
雷ガード
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ
平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)
775
差込口形状
2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)
470
最大サージ電流(A)
1800
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
質量(g)
42
スイッチ
一括集中スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42×45×50
アース端子
×
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
○
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。
万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。
サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。
OAタップ接続機器の保護が簡単
電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。
プロユースの高性能
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。
取付・配線が簡単
シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。
寿命がわかる状態表示
SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。
機能的でシンプルなデザイン
多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント
仕様
分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31.8× 71.6× 67
接続方法
コンセントプラグ(2P E付)
JIS規格
JIS C 5381-11 クラスII
適合回路
AC100Vコンセント
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)
状態表示
正常時 緑LED点灯
電圧防護レベル(kV)
線間1.2以下、接地間1.5以下
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
絶縁タイプの雷ガードです。
信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。
通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。
高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。
小型で設置が容易。
電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様
(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV
適合
(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
質量(g)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×22×51
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
大きな雷でも安心の13000V対応雷サージフィルターで接続機器を保護します。
3方向に電源を分配します。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージフィルター、トラッキング火災予防絶縁カバー付
質量(g)
38
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×42×44
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
13000
制限電圧(V)
500
雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。
色
ホワイト
仕様
15A125V合計1500Wまで
電圧(V)
【バリスタ】390
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
最大サージ電圧(V)
4000
制限電圧(V)
650
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージ対応
定格
AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷