- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 電位センサのおすすめ人気ランキング
電位センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「電位センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電靴チェッカー」、「マイナスイオン 測定」、「放電検知器」などの商品も取り扱っております。
・検出距離補正
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック
・ゼロアジャスト
・エラー表示
・SW出力チャタリング防止
・接続センサ選択
低電位から高電位までの静電気を測定できます。
超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。
測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。
ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。
測定電位の記憶と呼び出し機能付です。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)
(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定範囲
Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV
寸法(mm)
121×70×22
質量(g)
約170(乾電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式
振動型表面電位センサ
測定精度
±10%以内
アナログ出力
0~±500mV(Highレンジのみ)
測定モード
連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)
0~40
検出方法
(測定距離)自動、超音波自動測定方式
記憶データ数
最大20点
使用環境湿度(%)
65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。
大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。
バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。
測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。
電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。
本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。
樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。
板金塗装面の帯電チェックに。
各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。
付属品
単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ
トラスコ品番
481-0741
質量(g)
196(電池含む)
外形寸法(mm)
141.3×71.0×19.4
電源
単3形電池×4
表示範囲
0~±19.9kV
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)
30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲
通常モード/10V~19.99kV。I.Bモード/1V~1999V
仕様
表示データ更新頻度/0.5秒に一回。バッテリーチェック/表示部に残量表示
付属品
専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ
質量(g)
230(電池を含む)
電源(V)
DC9(アルカリ角型乾電池)
角度(°)
(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)
表示部
バックライト内蔵LCD表示
モード切替
MODEボタンにて切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×22×138
測定距離調整
赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
検出方法
(信号)振動式チョッパ方式
極性表示
+極性、-極性表示
動作温度(℃)
0~40
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲
帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
123×70×25.3
質量(g)
本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品
イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番
452-2338
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)
25±0.5
測定精度(%)
±10(指示値)
応答速度
1秒以内
使用湿度(%RH)
80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)
25±0.5
測定範囲
AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品
専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番
485-6333
質量(g)
140(電池含む)
電源
9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示
ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)
導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能
ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境
10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)
±10
応答速度
1秒以内
LED
無
アナログ表示
AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番
6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
計量誤差となる静電気を測定可能な非接触式のコンパクト静電気測定器。帯電量をバーグラフで表示。
測定範囲
帯電電位測定範囲:0~1.49kV(Loレンジ)、±1.0kV~±30.0kV(Hiレンジ)
質量(g)
約170
電源
9V乾電池(006P)×1本
イオンバランス
イオンバランス測定範囲:0~±200V
動作時間
(約)約30時間
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
123×73×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。
付属品
専用アース線、収納ソフトケース
トラスコ品番
455-6933
幅(mm)
68
測定範囲
0.01~19.99kV
高さ(mm)
138
質量(g)
160
奥行(mm)
22
電源(V)
DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)
使用温度範囲
0~40℃
測定精度
±10%rdg±2digit、10V分解能
使用湿度範囲
20~70%RH、結露なきこと
測定距離
30mm(被測定物と検出部間)
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。
帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。
実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。
導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。
見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字!
データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。
仕様
温度補正自動
付属品
ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書
質量(g)
約200
電源
006P(9V)乾電池
精度
±(0.8%+1dgt) (23±5℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×205×30
センサー
ORP電極 Siver
分解能
1mV
サンプリング
約0.4秒/回
入力インピーダンス
100MΩ
測定範囲(mV)
-1999~1999
アズワン品番
1-6526-01
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品
アース線、ストラップ、収納ソフトケース
寸法(mm)
68×22×138
測定範囲
通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV
質量(g)
230(電池含む)
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度
±10%rdg±2digit
表示
LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー
分解能
通常モード/10V、イオンバランスモード/1V
測定距離(mm)
30(被測定物~検出部間)
アズワン品番
1-1827-21
回転角度(°)
(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
1個
¥239,800
税込¥263,780
33日以内出荷
距離センサーからのフィードバック補正により、LED光による距離合せ作業が不要です。ワンタッチ操作により、イオンバランス測定器としても使用可能です。測定値ホールド機能付きです。緑色LEDランプ点灯及びブザーにより、測定可能であることを測定者に知らせます。
寸法(mm)
78×27×130
質量(g)
180(本体)
測定範囲
帯電測定/0~±19.9kV、イオンバランス測定/0~±199V
測定距離
被測定物からの距離約20~40mmで自動補正された測定結果を表示
測定精度
±10%
電源
006P(9V)型乾電池(付属)
付属品
イオンバランス測定用SUS板