電力用規格c-403支線のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
79件の「電力用規格c-403支線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支線」、「亜鉛メッキ鋼より線」、「巻付グリップ」などの商品も取り扱っております。
用途シンブル用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別 第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格 JIS G 3537-1994 呼び 5.5sq 仕上外径(mm) 3.0mm 線径(mm) 1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格 JIS G 3537-1994 構成 7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質 PE RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm) 65
1本
特価
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質 (心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm) 750 表面処理 塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質 鉄(SS400) 種類 シンブル
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様 【ネジ釘サイズ】#10×75 5条 ステンレス ワイヤー長(mm) 650 材質(ワイヤー部) ステンレス、外皮合成樹脂
1個
849 税込934
21日以内出荷

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質 亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm) 160 寸法K(mm) 30
1本
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
269 税込296
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(4本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷


JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格 JIS G3525 規格適合品
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別 フック&フック 表面処理 ユニクロメッキ 先端形状 両フック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)