電動 キックボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
165件の「電動 キックボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動スケーター」、「チョイノリ」、「マフラー 左右出し バイク」などの商品も取り扱っております。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合 アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg) 17.3 ブラック 定格電力(W) 300 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 30~120 タイヤサイズ 10インチ 充電電圧(V) 最大42 バッテリー容量(mAh) 7650 最高速度(km/h) 19 防水保護等級 IPX5 走行距離(km) 28 登坂角度 8.5度(15%) 適合年齢(歳) 16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品 充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm) 横1080×高さ1140×幅530 質量(kg) 約13.8 モーター(W) 250 速度 最高:19~20km バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 7.0 バッテリー電圧(V) 36 保証期間 購入より6ヶ月 タイヤサイズ 8.5インチ 充電時間(時間) 約4 適応身長(cm) 130~200 折りたたみ寸法(mm) 横1080×高さ560×幅530 距離(km) 航続:約20 走行距離(km) 20~25(1充電) 最大荷重(kg) 100 総質量(kg) 約13.8
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共に ブレーキ 前後:ディスク式 寸法(mm) 1200×650×950 全長(mm) 1230 全幅(mm) 600 最大積載量(kg) 120 定格出力(kW) 0.35 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 8.7 バッテリー電圧(V) 48 車体質量(kg) 18 タイヤサイズ 12-1/2×2-1/4 充電時間(時間) 約3.5 折りたたみ寸法(mm) 600×350×1200 最高速度(km/h) 30 走行距離(km) 航続距離:約30 タイヤサイズ(mm) 315 総質量(kg) 20
1台
217,800 税込239,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様 サスペンション:あり ブレーキ 前後輪:ディスクブレーキ 角度(°) 最大登坂:15 起動形式 即起動(アクセルを回す) バッテリー リチウムイオン 材質(フレーム) マグネシウムアルミニウム合金 バッテリー容量(Ah) 10 バッテリー電圧(V) 46.8 車体質量(kg) 23.5 タイヤタイプ タイプ:自己修復機能材料タイヤ タイヤサイズ 10インチ 充電時間(時間) 約6 寸法(縦×横×高さ)(mm) 折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200 モーター定格出力(W) 500 最高速度(km/h) 20 防水性 本体IP66 走行速度(km/h) 歩道モード:6、車道モード:20 走行距離(km) 航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg) 120 折り畳み可否 可能
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 クリアー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 410×400×3.0 適合車種 トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
13,980 税込15,378
23日以内出荷

R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種 PCX(EBJ-JF28)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)
付属品 充電器・簡易工具・説明書 寸法(mm) 横1080×高さ1140×幅530 質量(kg) 約13.8 シルクホワイト モーター(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 7 バッテリー電圧(V) 36 保証期間 購入より6ヶ月 充電時間(時間) 約4 適応身長(cm) 130~200 折りたたみ寸法(mm) 横1080×高さ560×幅530 最高速度(km/h) 19~20 距離(km) 航続:約20 最大荷重(kg) 100
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ 14型 付属品 高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ 前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類 背もたれ付幅広サドル フレーム アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪 前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm) 1370×600×950~~1070 駆動方式 後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm) 135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h) 標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg) 約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 チタン108×500 質量(kg) 5.5 タイプ S/O 適合車種 ~02' CB1300SF 音量(dB) 97
1個
135,800 税込149,380
74日以内出荷

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様 サスペンション:なし ブレーキ 前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ 角度(°) 最大登坂:12 起動形式 即起動(アクセルを回す) バッテリー リチウムイオン 材質(フレーム) マグネシウム合金 バッテリー容量(Ah) 10.4 バッテリー電圧(V) 36 車体質量(kg) 17 タイヤタイプ タイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン) タイヤサイズ 9インチ 充電時間(時間) 約6 寸法(縦×横×高さ)(mm) 折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190 モーター定格出力(W) 350 最高速度(km/h) 20 防水性 IPX4 走行速度(km/h) 歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km) 航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg) 100 折り畳み可否 可能
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様 最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載 付属品 充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1 ブレーキ フロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 全長(mm) 1200 エベレストホワイト 区分 特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm) 580 全高(mm) 1200 ランプ LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯 材質(フレーム) アルミニウム合金 電源バッテリー 54V/2Ah モーター出力(W) 最大1000 バッテリー容量(Ah) 15 バッテリー電圧(V) 48 保証期間 ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ タイヤサイズ 10インチ 充電時間(時間) 7~8 充電池タイプ リチウムイオン電池 モーター定格出力(W) 600 各種認証 PSE/電波法技適/性能等確認試験 防水保護等級 本体IPX5 走行速度(km/h) 歩道走行モード:6、車道走行モード:20 走行距離(km) 50 最大耐荷重(kg) 120 総質量(kg) 23 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様 サスベンション:前後搭載 付属品 充電器一式・簡易工具・取扱説明書 ブレーキ ロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ 全長(mm) 1200 質量(kg) 23 スレート ブラック 区分 特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm) 580 能力 最大登板能力:47% 全高(mm) 1200 モード切替 歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h ランプ LEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯 バッテリー リチウムイオン電池 材質(フレーム) アルミニウム合金 充電時間 7h~8h 電源バッテリー 54V 2Ah モーター出力(W) 最大1000 バッテリー容量(Ah) 15 バッテリー電圧(V) 48 保証期間 ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプ ノーパンクタイヤ タイヤサイズ 10インチ モーター定格出力(W) 600 防水保護等級 本体 IPX5 走行距離(km) (最大航続)50 最大耐荷重(kg) 120 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm) 1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様 駐車装置:あり ブレーキ 前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm) 1110 質量(kg) バッテリー:2.5 全幅(mm) 510 角度(°) 最大登坂:14 ハンドル高さ(mm) 1210 バッテリー リチウムイオン 材質(フレーム) アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah) 10.4 バッテリー電圧(V) 36 車体質量(kg) 21.85 タイヤタイプ タイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ 前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間) 約6 寸法(縦×横×高さ)(mm) 折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W) 350 最高速度(km/h) 20 防水性 本体IPX4 走行速度(km/h) 歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km) 航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg) 100 折り畳み可否 3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷