- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 電動 ダンパのおすすめ人気ランキング
電動 ダンパのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新379件の「電動 ダンパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーターダンパー」、「オートダンパー」、「シャッター 開閉機」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理
(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調
(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)
260
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)
300
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質
鋼板
タイプ
中間取付
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)
(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
仕様
煙逆流防止用
質量(kg)
0.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.5/5.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×190×160
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
4/3.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
178×190×160
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
仕様
常時閉鎖式
耐蝕塗装仕上げ。定格単相100V50/60Hz。消費電力3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。外周断熱仕様。気密性能19.6Paの時5m3/h以下
質量(kg)
2.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×206×260
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
仕様
(シャフト径)1/2
風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)
220
寸法D(Φmm)
150
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
材質
枠・ブレード:ステンレス(SUS304)
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)
換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
仕様
常時閉鎖式
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質
鋼板
仕様
(シャフト径)3/8
回転方向
(閉)右
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
材質
亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
騒音値(dB)(50/60Hz)
37.5/39.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ