電動 ハッカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
105件の「電動 ハッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋結束機」、「結束機」、「マックス 結束 機」などの商品も取り扱っております。
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様 1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置 トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒) 0.5以下(1回) 対象 D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤ TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パック JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様 (鉄筋径SD345)D13/D16 トラスコ品番 112-7532 セット内容 専用ケース 質量(kg) 3.4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合 ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法 1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


種別 結束線 材質 最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g) 250
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm) 285 寸法(Φmm) 13 軸受種類 ベアリング
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ 質量(kg) 2.3(付属電池装着時) 安全装置 トリガロック・カールガイド 結束秒数(秒) 1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時) バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 14.4 保証期間 1年間 充電器形名 JC-925A 対象 鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19 適合ワイヤ TW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP) 電池パック JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番 65-1697-22 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 303×102×301(付属電池装着時) 結束本数 【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周) 1充電当たりの作業量 約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

1回の使用量を無駄なく最小限に抑え、経済的なランニングコストを実現します。
長さ(m) 約102 線径(Φmm) 0.8
1ケース(50巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
付属品 六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合 (鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 寸法(mm) 270×120×352(本体のみ) 質量(kg) 2(本体のみ) 安全装置 トリガロック 結束秒数(秒) 0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V) 14.4 適合バッテリー JP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線 (ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数 4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合 (鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 安全装置 トリガロック 結束秒数(秒) 0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V) 14.4 適合バッテリー JP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線 (ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数 4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(50巻)
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合 ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g) 570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディタイプ
全自動結束システム AT2060
全長(mm) 361.2 質量(g) 1800 寸法(幅W×高さH)(mm) 66.4×269.7 最大結束径(Φmm) 32 最小結束径(Φmm) 1.5 UL規格 難燃グレード(主原料)94V-0
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷