電動 フレア 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
270件の「電動 フレア 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動フレア」、「フレアマン」、「電動 フレア ツール」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース。 質量(g) 本体/1320(電池セット時) 形式 加工:偏心式(定圧押付回転式) 能力 加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 モーター 直流モーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×72×261(電池装着時) バッテリー リチウムイオン電池(10.8V)
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番 162-4837 セット内容 クランプハンドル、六角→四角変換アダプター 材質 アルミ 全長(mm) 153 高さ(mm) 106~138 質量(g) 900 タイプ インチ 奥行(mm) 32 差込角(mm) 六角6.35 角度(°) 【フレアリング】45 本体寸法(mm) 153×32×106~138 サイズ(inch) 1/4、3/8、1/2、5/8 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) 対応冷媒種別 R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。 付属品 クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター トラスコ品番 455-9044 幅(mm) 108 高さ(mm) 261 奥行(mm) 72 回転数(min-1[r.p.m]) コーン:290 適合管の呼び 1/4・3/8・1/2 適合管 外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1セット
44,048 税込48,453
3日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ インチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
8,887 税込9,776
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ インチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容 本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。 クランプには面出しプレート付。 1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時) 約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様 加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式) 付属品 リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース 寸法(mm) 本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255 質量(g) 本体:1260、電池セット時:1380 電源(V) 7.4 モーター 直流モーター バッテリー リチウムイオン電池
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)電動ベンダ32B
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源 100V・1600W 付属品 シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg) 14.5 曲げ角度 0~180° 曲げ能力(mm) 銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類 単能形 ヘッド形状 スパナ形 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体がアルミ合金製で驚くほどの軽量化を実現しています。 偏芯式で新冷媒に対応しています。
用途銅管フレア加工に。銅管フレア加工 トラスコ品番 818-3237 種別 インチ用 質量(g) 810 適合チューブ 軟質銅、アルミニウム管(外径規制管) フレア角度(°) 45 適合管外径(インチ) 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

従来、新冷媒用のフレア加工ができます。ショートサイズなので狭い場所でも作業が楽にできます。
仕様 新規格(R410A)対応 タイプ インチ 適合サイズ 1/4"、3/8"、1/2"
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

セット内容 TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

フレアリングツールとパイプカッターのセット品です。 収納ケース付きなので、保管に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 質量(kg) 約1.37 タイプ インチ 使用範囲(inch) 【カッター】1/8~1-1/8、【フレアツール】3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化! エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。 ブラック 質量(g) 98
1個
799 税込879
当日出荷


用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷