電動 回転台のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
223件の「電動 回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンテーブル 自動」、「自動 回転テーブル」、「電動ターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質 スチール(粉体塗装) 高さ(mm) 28 ベース厚さ(mm) 2.3 テーブル厚さ(mm) 2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターンテーブルの上にコンセントが付いていることで、電源を必要とする照明やテレビなどの家電製品も載せて回すことが可能になりました。 シンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際、すぐに停止する”ワンストップ機能”を搭載。
電源(V) 100 消費電力(W) 2(本体のみ) 最大積載量(kg) 20 最大電流(A) 2 電気代の目安 1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質 板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製 電源(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×210×220 回転数(回/分) 15W:0~50
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪タイユーマワールでん
回転させながらの作業や荷物の積込みなど様々なシーンでお使いいただけます。 回転ディスプレイとして展示品を回して集客アップ。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマターンテーブル
ディスプレイ装飾を美しく、360度すみずみまで。
寸法(mm) Φ400×65 消費電力(W) 2 最大積載量(kg) 20 本体質量(kg) 2.6 回転数 1回転/75秒
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様 (MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 種類 回転ステージ 分解能 0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 電源電圧(V) DC5~24±10% 消費電流(mA) 15以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド ベアリング方式 移動量(°) 反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 ロストモーション(°) 0.05 原点センサ
1個
90,980 税込100,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品のディスプレイ他、部品の点検等に適しています。上部電源機能付は、天板上部に電源供給口があり電源を供給しながら回転できます。
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20kgの耐荷重! 凹凸もなくシンプルで上質にまとめられたデザインは、幅広いシーンに対応し、商品のイメージや売り場の雰囲気を壊すことなく立体的な視覚効果を生み出します。 異常な負荷がかかった際にすぐ停止するようにできており、事故を未然に防ぎます。
消費電力(W) 2 最大積載量(kg) 20 その他の機能 ワンストップ機能 電気代の目安 1.06円/日(1か月あたり32円)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

撮影シーンを逃がさない、撮影に便利な360度自動で回転するターンテーブルです。 フィギアや小物の展示用としても最適です。 右回転、左回転切替可能です。
材質 ABS 質量(g) 約420 電源 アルカリ単一乾電池、外部電源:microUSB給電(ACアダプタは別売り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約202×48 耐荷重(kg) 2 回転速度(min-1[r.p.m]) 3.25 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。 付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。 省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g) 439(コード含む) 電源 家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】 回転数 3回転/1分間 (時計周り) アイボリー 材質(本体) ハイインパクトスチロール 消費電力 2W テーブル径Φ×高さH(mm) 188×70 最大荷重(kg) 4
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能・使用荷重30kg
用途ディスプレイ・研究用等々 材質 (本体)PVC塩ビ、(テーブル)PVC塩ビ 寸法(Φmm) (本体)370 テーブル径(Φmm) 500 全高H(mm) 185 テーブル厚さ(mm) 8
1台
349,800 税込384,780
16日以内出荷

セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
回転数 1.2回転/1分間 最大荷重(kg) 20 材質(本体) ABS 電源 AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W 備考 耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 回転ステージ 移動ガイド クロスローラベアリング 仕様 (心振れ)0.01mm 表面処理 (テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地 センサー 原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ 分解能 0.004° 平行度(mm) 0.05 適合ケーブル ACB-STD2、ACB-STD3 材質(ベース) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm) 0.15 面振れ(mm) 0.015 使用モータ PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 移動量(°) 360 位置決め精度(°) 0.025 ロストモーション(°) 0.003 最高速度(°/s) 20(5000pps時) 繰返し精度(°) ±0.003 材質(テーブル) 鋼材
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様 手動 高さ(mm) 33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)