電動 工具 トリマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
186件の「電動 工具 トリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマー 工具」、「溝 掘り 工具」、「ハンドトリマー」などの商品も取り扱っております。
付属品 ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm) 199 質量(kg) 1.4 電流(A) 5.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 500 回転数(min-1[r.p.m]) 35000 コード長さ(m) 2 チャック孔径(Φmm) 6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m]) 30000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 199 仕様 二重絶縁 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg) 1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。 付属品 ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ トラスコ品番 751-6487 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ トリマー 回転数(min-1[r.p.m]) 0~9000 ビット径(mm) 6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ベンチスタンド
適合 M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC) テーブル高さ(mm) 400 テーブル(長さL×幅W)(mm) (作業面)550×400
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50 刃長(mm) (ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16 面取角度 (角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14° ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
4,298 税込4,728
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)トリマー
ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。 セット内容 本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター 寸法(mm) ベースプレート:90×90 質量(kg) 1.4 電源(V) 100(50-60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 33000 電力(W) 550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 90×188×90 コード長さ(m) 本体:2.5 コレット径(Φmm) 6.0/6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品 片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm) (取付ビット)6 質量(kg) 1.2 電流(A) 5.9 電源(V) 単相100 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 16000~30000 コード長さ(m) 2.5 定格電流(A) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×90×191 保証期間 1年 ビット軸径(Φmm) 取付:6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATR51
面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付
付属品 片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6) 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 30000 電源(V) 単相100 電流(A) 5.2 消費電力(W) 500 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 2.5 高さ(mm) 179 定格電流(A) 5.2 ビット軸径(Φmm) 取付:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×103×179 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源 AC100V(50/60Hz) 電流(A) 3.6 付属品 ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1 寸法(mm) 215×90×90 質量(kg) 1.5(コード含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります 絶縁種別 二重絶縁 コード 2芯 1.8m 定格消費電力 350W 定格使用時間 15分 ビット軸径(Φmm) Φ6
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~28000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 118 幅(mm) 90 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 14.4 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m]) 26000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 204 仕様 二重絶縁、LEDライト付、電子制御 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg) 1.2
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用 軸径(Φmm) 6 全長(mm) (ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38 刃長(mm) (ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20 セット内容 ボーズ面(9.5R)。ヒョータン面(4R)。U溝(6.3R)。ストレート(6mm/12mm/16mm) 面取径(mm) (ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R 刃幅(mm) (ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16 ベアリング外径E(mm) (ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
2,798 税込3,078
当日出荷

マキタトリマ
高輝度LED ライト付細径ボディ!
回転数(min-1[r.p.m]) 35000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 4.6 消費電力(W) 440 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 204 仕様 二重絶縁、LEDライト付 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本 質量(kg) 1.2
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

マキタトリマ
チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 CB-76
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
949 税込1,044
当日出荷

卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷