- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 電動 散布機のおすすめ人気ランキング
電動 散布機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「電動 散布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動粒剤散布機」、「動力散布機」、「粒 剤 散布 器」などの商品も取り扱っております。
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。
タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
23
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。
モーター駆動の為、楽に散布ができます。
開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。
主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
10
散布幅(m)
6.5(除草剤)
仕様
肩掛式、電池式
使用可能方向
左右60度範囲内調節可能
使用時間(時間)
6(4本)、3(2本)
質量(kg)
1.7
寸法(mm)
275×220×430
電源
単1乾電池4本または2本
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様
ノズル伸縮調節範囲:61~83cm
付属品
延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)
色
グリーンカーキ
種類
電池式
ノズル長(cm)
83
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
460
噴霧能力(mL/min)
(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途
除草剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター
直流6Vモーター
ポンプ
インペラーポンプ
標準作業時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)
噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池
アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)
3.0
電流(A)
2
付属品
スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×505
トラスコ品番
775-7964
電池寿命(時間)
約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命
約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
ジョウロ状
アズワン品番
64-6358-14
噴口
除草専用シャワー噴口
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボタンを押すだけでらくらく散布。
1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ!
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。
連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。
散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。
電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。
シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様
散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール
質量(kg)
1.7
種類
電動式
電圧(V)
DC6
電源
単1電池×4本 ※電池は別売です。
タンク容量(L)
9
連続使用時間(時間)
約5(マンガン乾電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×29×42
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。
タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。
1キロ剤(除草剤)対応型。
畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タイプ
肩掛式
散布幅(m)
6~7
質量(kg)
0.9
容量(kg)
6~7
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様
25Lタンクキャリー付き
付属品
ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番
458-6719
質量(kg)
23.5
出力(W)
250
種類
電気式
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)
25
モーター
分相起動形単相モーター
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)
5
ホース長さ(m)
20
ノズル長(mm)
540
材質(ノズル)
真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)
50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)
50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)
ポリエチレン(PE)
主な用途
殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)
50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液
薬剤
アズワン品番
64-6358-30
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。
ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。
1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。
種類
電池式
型式
手持式
ホース長さ(m)
約1.7
ノズル長(cm)
約40~90
噴霧能力(mL/min)
1頭口:約400、2頭口:約660
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリエチレン
電源
単1形乾電池6個
電池寿命
(1頭口)約80L・(2頭口)約190L
噴射量(mL/min)
1頭口:約640、2頭口:約830
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.3
関連資料
(42.5MB)
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。
散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。
ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
最大積載量(kg)
20
質量(kg)
21
全高(cm)
67
全長(cm)
118
全幅(cm)
65
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に
種類
電池式
ホース長さ(m)
1.2
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
使用距離範囲(m)
二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16
電池寿命(時間)
約4
ポンプ
ギヤポンプ
電池寿命
約100~160L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
霧・直射・泡状
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(3.1MB)
化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。
全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
24
薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
0.7
対応溶液
薬剤
散布幅(m)
0.5
質量(kg)
0.3
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類
散粒機・散布機・散粉機
散布幅(m)
6~8
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書