- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 電動 昇降 ユニットのおすすめ人気ランキング
電動 昇降 ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新245件の「電動 昇降 ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降装置 電動」、「昇降 モーター」、「上下昇降装置」などの商品も取り扱っております。
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20~60
タイプ
高剛性タイプ
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類
電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別
内蔵式
電源コード(m)
5
操作方法
押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720~1200
奥行(mm)
650
使用工具
プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)
50
使用温度(℃)
0~40
定格消費電力(W)
90
定格入力電圧(V)
AC100~240
主要材質
メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)
連続使用2、停止使用18
材質(天板)
メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
1200×600
最大速度(m/sec)
25
昇降方式
電動式
昇降範囲(mm)
720~1200
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
材質
芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂
厚さ(mm)
27
高さ(mm)
27
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
約70
材質(天板)
表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)
0.07
電源コード(m)
3
昇降方式
電動ボールねじ式
ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
種別
(ハイスピード)
アズワン品番
3-6776-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌々日出荷
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様
ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付
種別
スタンダート
コード長さ(m)
【LED付フットスイッチコード】2
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100V
使用頻度
30回/時
最大起動頻度(回/min)
10
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色
オレンジ
ホース長さ(m)
2
機能
早送り装置/無
アンカー穴(mm)
2021/02/13
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
手に持ちやすいコンパクトタイプで、オートラボジャッキLJS-100(2-7818-01)にも使用可能です。
種別
(ハイスピード) リモートスイッチ
アズワン品番
3-6776-11
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様
ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別
ボールネジ、電動式
電源コード(m)
3
電源電圧(V)
単相100