- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 電動 結束機のおすすめ人気ランキング
電動 結束機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「電動 結束機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイガン」、「結束線 工具」、「結束 バンド 機」などの商品も取り扱っております。
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)
2.5
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×240×140
バンド厚さ(mm)
0.55~0.65
適合バンド幅(mm)
12~16
適合バンド
ポリプロピレン(PP)
仕様
手動引締めタイプ
トラスコ品番
243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番
815-7670
材質
ABS樹脂
色
イエロー
質量(g)
135
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様
1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)
安全装置
トリガロック、メインスイッチ
結束秒数(秒)
0.5以下(1回)
対象
D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13
適合ワイヤ
TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
使用電池パック
JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)
275
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約40(フル充電)/約27(実用充電)
仕様
結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13]
付属品
ケース、六角棒スパナ
質量(kg)
2.6(バッテリ含む)
電源(V)
直流14.4/18
線径(Φmm)
0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
304×93×318
巻数
2・3周
バッテリー
リチウムイオン18V(14.4V使用可能)
作業量(目安)
D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色
ブルー/ブラック
仕様
ナイロン結束バンド専用
質量(g)
230
適合バンド幅(mm)
2.5~4.8
取扱説明書
(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
適合
(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16
安全装置
トリガロック
結束秒数(秒)
0.7以下(D16×D16の満充電時)
バッテリー電圧(V)
14.4
適合バッテリー
JP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)
使用結束線
(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
結束本数
4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。
セット内容
本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個
破断強度(kg)
10
材質(ベルト)
66ナイロン
材質(クリップ)
ポリアセタール
色(本体)
黒
全自動結束システム AT2060
色
白
全長(mm)
361.2
質量(g)
1800
寸法(幅W×高さH)(mm)
66.4×269.7
最大結束径(Φmm)
32
最小結束径(Φmm)
1.5
UL規格
難燃グレード(主原料)94V-0
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合
ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法
1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)
スチール
質量(g)
310
材質(グリップ)
PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)
3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1セット(50巻)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンド
PPバンド
適合バンド幅(mm)
13~19
種別
PPバンド用引締機
幅(mm)
80
全長(mm)
410-320
材質(本体)
鉄
質量(g)
1255
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷