- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 電動 缶切り 業務用のおすすめ人気ランキング
電動 缶切り 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新94件の「電動 缶切り 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 缶切り 機」、「ドラム缶切断」、「缶カッター」などの商品も取り扱っております。
消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg)
11.4
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
130/140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×520×550
有効径(Φmm)
Φ74~153mm、高さ265mmまで
TKG品番
9-0591-0101
TKG品番(2017)
6-0532-0101
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
127×70×45
色
ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池
単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質
ステンレス 鉄 66ナイロン
質量(g)
2.6
有効径(Φmm)
1号缶~8号缶まで
寸法(奥行D×高さH)(mm)
225×450
TKG品番
9-0591-0201
TKG品番(2017)
6-0532-0201
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:50×48
レバー長さ(mm)
77
TKG品番
9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合
18L角缶
質量(kg)
28
タイプ
手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
切り口がきれいで、バリ、切りくずが出ず安全です。フタはマグネットによって、手をふれることなく取り除きができます。
材質
鋳物
寸法(mm)
300×200
質量(kg)
5
高さ(mm)
400
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ワンパンチで楽に開缶でき刃は簡単に交換できます。 標準仕様は1号缶用です。
TKG品番
9-0591-0301
質量(kg)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×350×780
1個
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。
微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、
缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg)
2.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
530×225×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
2号缶~8号缶まで開缶できます。
材質
鉄鋳物
質量(kg)
1.8
寸法(縦×横)(mm)
350×100
TKG品番
9-0591-0501
TKG品番(2017)
6-0532-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。
押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。
また天板を切った跡がきれいに仕上がります。
切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。
材質
回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼
電源
AC200
コード長さ(m)
5
モーター(W)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
430×300×400
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
材質
刃部/18-8ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
183
TKG品番
9-0590-0101
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「驚きの早さ・抜群の切れ味・使い易さ」で作業効率を飛躍的に向上!!
スイッチ操作だけで1号缶を約1秒でスピード開缶!
ワンパンチ開缶方式なので切粉の発生リスクを軽減!
主要なパーツは全てステンレス使用。錆づらく衛生的! 安全設計のダブルスイッチ方式!!
刃は強固なステンレスハイカーボン鋼に焼入れ処理を施しているので、とにかく頑強!耐摩耗性に優れています!!
刃先は3工程に及ぶ研磨作業により、鋭い切れ味を実現!!
用途1号缶(食缶)専用の缶切
材質
胴体・支柱・受台:18-8ステンレス、缶ホルダー:18-8ステンレス、刃台座・安全カバー・バリ押さえ:18-8ステンレス、レギュレーター:ポリカーボネート
質量(kg)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×390×665
材質(刃)
13Crハイカーボンステンレス
材質(スイッチ部)
ポリアセタール
用途ドラム缶用缶切り
エスコ品番
EA990XR-1
全長(mm)
610
質量(kg)
4
材質(本体)
鉄鋳物
切断能力(mm)
スチール:0.9~1.5
材質(ハンドル)
スチール
適合替刃
50789156(品番:EA990XR-18)
1個
¥30,500
税込¥33,550
欠品中
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×72×25
アズワン品番
64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)
575
高さ(mm)
150
横(mm)
150
大小丸缶・角缶・オーバル缶・その他すべての缶にご使用できます。切る時に缶のふちを押さえて切っていくので切り口がきれいで、バリ、切りくずがでず安全です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:230×450×H388mm●重量:23.5kg●電源:単相100V/100W●1号缶で、500缶/1時間の開缶ができます。●材質:SUS304、鉄、鋳物●コード番号:AC0728
アズワン品番
67-2471-68
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。
握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。
しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに
材質
金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂
全長(mm)
180
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×35
耐熱温度(℃)
170
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶
角缶18L専用
材質
刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理。柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)。安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼
質量(kg)
0.86
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
100×210×290
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品
空気穴開け釘付き
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.35
径(Φ)×全長(mm)
35×225
TKG品番
9-0592-0701
TKG品番(2017)
6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
材質
鉄
種類
電動缶切機ロール刃
TKG品番
9-0591-0102
TKG品番(2017)
6-0532-0102
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷