電動アイスクラッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「電動アイスクラッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッシュ氷」、「氷 クラッシャー」、「アイスディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質 SBS樹脂 質量(kg) 2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×203×293 TKG品番 9-0953-1101 TKG品番(2017) 6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

粗さ4段階の大型タイプ!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:125/145W角氷入数:約100個(3cm角)能力 最小粗さ:1.5kg/分 最大粗さ:6.0kg/分質 量:20kg。氷削機を発電機で御使用になる場合は、 出力1.5kw以上の発電機を御使用ください。粗さ調節:ワンタッチ4段切替
材質 ABS樹脂
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュアイスを手軽に作れる手動式アイスクラッシャー
材質 【蓋・コンテナ】AS樹脂、【本体】亜鉛合金・クロームメッキ(樹脂部/ABS樹脂)、【刃部】SS430 質量(kg) 1.5 寸法(cm) 27×16×16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

レバー1つで、かき氷とクラッシュアイスの切替ができます。 低価格、コンパクトタイプ。
材質 外装:ABS樹脂等 質量(kg) 10 電源(V) 単相100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×266×392 定格消費電力(W)(50/60Hz) 150/180 入数(個) 角氷:約18コ(3cm角) TKG品番 7-0889-0301 製氷能力 スライス:1.0/1.3(kg/min)、クラッシュ:8.0/9.5(kg/min) TKG品番(2017) 6-0842-0301
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様 氷砕能力:約0.6kg/min 質量(kg) 約2.7 コード長さ(m) 約2 ※2Pプラグ 定格消費電力(W) 17 電源(AC100V) 50/60Hz 駆動方式 電動タイプ サイズ(mm) 165×203×293 アズワン品番 4-4572-01
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

手動なので電気を使わず簡単にクラッシュアイスが作れます。ハンドルを引っ張る回転によって氷の細かさを調整できます。
付属品 のこぎり刃、回転ヘラ 容量(L) 1.2 外寸(mm) 145×145×130
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

能力:0.6kg/分
材質 スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg) 約1 容量(mL) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 TKG品番 9-0951-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

中部コーポレーション初雪 手動式アイスクラッシャー
お手軽アイスクラッシャー!キューブアイスからクラッシュアイス(砕氷)をつくるための機械です。能力:0.6kg/分、氷砕粗さ約12mm塊。
用途ジュースやカクテルに。魚の保冷に。麺類やフルーツの涼しげな演出に。 材質 外装:アルミダイキャスト等 質量(kg) 5 容量(mL) 約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×260×300 TKG品番 7-0887-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品 氷スコップ、排水ホース 形状 氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V) 単相100(50/60Hz) 方式 (製氷)/セル、噴水 冷媒 R-134a RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V) 100 電流(A) 2.8/3.5 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×415×445 能力 【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg) 13 付属品 排水ホース RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様 漏電ブレーカー付き 付属品 氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質 (外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m) 2.5 電源(AC100V) 50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン卓上製氷機
質量(kg) 13 電源 AC100V 50/60Hz 2A 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 冷却方式 コンプレッサー 水タンク容量(L) 3.5 サイズ(mm) 297×367×378 アズワン品番 2-2042-01 貯氷量(kg) 1 製氷能力 12kg/日 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

ブレイン高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 本体、アイススコップ、取扱説明書 質量(kg) (約)8.1 シルバー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (約) 365×245×325
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状 中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能) 寸法(mm) 297×367×378 質量(kg) 13.3 電源 AC100V・50/60Hz・120~180W タンク容量(L) 3 貯氷量(kg) 最大1 製氷能力 最大12kg/日
1個
77,980 税込85,778
翌日出荷

手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品 本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg) 11 使用温度範囲(℃) 10~40 間口(mm) 287 消費電力(W) 180 騒音値(dB) 45 水タンク容量(L) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm) 170 貯氷量(kg) 約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

赤外線水分計で大粒の試料をそのまま乾燥すると、中心まで熱するのに時間がかかるだけでなく、表面が焦げて正確な測定ができないことがあります。このような場合にお役立ていただきたいのがTQ-100です。水分測定用試料を粉砕する目的で作られたロールミルで、机の一端に取り付けて使います。研究室や検査機関でお備えいただくと大変便利です。
用途米などの穀類はもちろん、食品類・骨材・石炭等の粉砕に。 仕様 【粉砕粒度】20~30メッシュ(米) 質量(kg) 1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×80×70 試料質量(g) 約5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V) 単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)