- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 電動自転車
- 電動アシストのおすすめ人気ランキング
電動アシストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新565件の「電動アシスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チョイノリ」、「電動アシスト自転車」、「電動 アシスト 台車」などの商品も取り扱っております。
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ
20型
変速段数
シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)
8
走行距離(km)
最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)
約3.5
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
適応身長(cm)
140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
鍵
シリンダー式リング錠
ライト種類
前照灯:LED前照灯
バッテリー
リチウムイオン
定格出力(W)
250
使用充電器
AC100~240
総質量(kg)
26
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)
1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)
120
定格電圧(V)
【モーター】48
本体質量(kg)
22.5
定格出力(W)
【モーター】350
保証期間
1年
タイヤサイズ
12インチ
充電時間(時間)
3~4
折りたたみ寸法(mm)
895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)
1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)
約30~40※条件により異なります
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様
前照灯:LED前照灯
全長(mm)
1610
全幅(mm)
560
定格出力(W)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
AC100-240
タイヤサイズ
20インチ
充電時間(時間)
約3.5
適応身長(cm)
(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)
約920×500×790
錠前
シリンダー式リング錠
走行距離(km)
1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)
26
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様
盗難防止装置:後輪リング錠
サイズ
20型
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約1610×1090×560
ライト種類
前照灯:LEDライト
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様
盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)
1610
サイズ
20型
全幅(mm)
550
ハンドル高さ(mm)
1090
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
約1610×1090×560
ライト種類
前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)
750~900
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様
前輪20、後輪16
トラスコ品番
596-8817
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×3.0
適合車種
トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
主な適合車種
ズーマー(BA-AF58)
音量(dB)
78.5
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)
1179×1023×455
定格電圧(V)
36
耐荷重(kg)
100
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100・50/60Hz
出力電流(A)
2
モーター(W)
250
充電電圧(V)
42(最大)
入力電流(A)
2(最大)
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
-20~45
折りたたみ寸法(mm)
1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
走行速度(km/h)
20
動作温度範囲(℃)
0~40
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ
前後:ディスク式
寸法(mm)
1200×650×950
全長(mm)
1230
全幅(mm)
600
最大積載量(kg)
120
定格出力(kW)
0.35
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
8.7
バッテリー電圧(V)
48
車体質量(kg)
18
タイヤサイズ
12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)
約3.5
折りたたみ寸法(mm)
600×350×1200
最高速度(km/h)
30
走行距離(km)
航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)
315
総質量(kg)
20
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様
BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備
質量(kg)
24
寸法(cm)
164×59.5×102
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
角パイプ折りたたみ鉄フレーム
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
24
タイヤサイズ
20×2.6
充電時間(時間)
約3.5~5
適応身長(cm)
150以上
走行距離(km)
【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29
収納時寸法(cm)
約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)
地上高さ(cm)
(サドル)約80~96
変速段数
外装6段
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960