電動エアーブローのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
125件の「電動エアーブロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 エアダスター」、「水滴 飛ばし」、「洗車 エアーダスター」などの商品も取り扱っております。
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。 付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。 使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。 噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm) 55×94×185 質量(g) 320 消費電力(W) 10 電源 LED:最大1W 入力 DC5V/2A 風量風圧 27~32g 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン電池 モーター出力(W) 40 バッテリー電圧(V) 3.7 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 充電時間(時間) 2A:約2.5、1A:約5 動作温度(℃) 0~60 バッテリー容量(mAh) 6000 点灯時間(時間) 24(LEDのみ使用時) 標準ノイズ(dB) 76~80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプ トリガー式 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min) 1.1 真空度(kPa) 10.3(最大) 風圧(kPa) 29.7(最大) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg) 642 消費電力(W) 400 電源 AC100V コード長さ(m) 3m 使用可能時間(分間) 15
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W) 400 コード長さ(m) 3 使用可能時間(分間) 15 風速(m/s) 19.2 質量(kg) 1.2 風量 19.6cm/s モーター回転数(min-1[r.p.m]) 35000 電源(AC V) 100 タイプ 電動式 逆さ噴射
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。 セット内容 ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル 回転数(min-1[r.p.m]) 3500~13000 絶縁方式 二重絶縁 定格時間(分) 30 真空度(kPa[mm水柱]) 480
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電動エアーダスター
充電式の繰り返し使える電動エアダスター! PC周り、机周りなどあらゆる場所をきれいに掃除できる噴射の風力 低速・高速 2段階切替USBケーブル付
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 200×145×65 消費電力(W) 35 バッテリー容量(mAh) 7500 使用時間(分) 低速時:約120、高速時:約50 充電時間(時間) 約4
1セット
6,000 税込6,600
当日出荷

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き 付属品 エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 224×250×94※BSL36A18装着時 風速(m/s) 平均100 最高圧力 2.61PSI 最大風量(m3/min) 0.7 最大風速(m/s) 122 最高圧力(kPa) 18
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品 USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本 質量(g) 約366 タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×96×170 入力 DC5V2A モーター(W) 60 連続使用時間(分) 25 バッテリー リチウムイオン電池 動作環境 0~40℃ モーター回転数(min-1[r.p.m]) 40000 バッテリー容量(mAh) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準ノイズ(dB) 80~85
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g) 約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh) 2000 バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(時間) 約5 使用時間(分) 最大約16/弱、最大約8/強 付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間 ご購入日より6ヶ月 仕様 逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番 378-4916 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~16000 カーボンブラシ呼び番号 1604321129 風圧(kPa) 0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)ハンドブロワ
用途吹飛ばし、送風、集塵作業に 付属品 ノズル(220mm)、ダストバック、各1 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 370 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 定格時間(分) 30 風圧(mmAq) 400 アズワン品番 64-3675-42
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品 USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源 10.8V 2000mAh 充電時間 約5時間 保証期間 ご購入日より1年 使用可能時間(分間) 約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷