- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 家庭用ポンプ
- 電動シャワーポンプのおすすめ人気ランキング
電動シャワーポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「電動シャワーポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャワー」、「アウトドアポンプ」、「ポリタンクシャワー」などの商品も取り扱っております。
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番
792-7088
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)
600
ねじ外径(mm)
(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)
4.0
接続口径(Φmm)
15
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)
単相・交流100
使用流体
清水
最大吐出量(L/min)
64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)
5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)
4
定格出力(W)
120
電源コード(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)
100
定格消費電力(W)(50/60Hz)
135/205
運転可能最低水位(mm)
2
水温(℃)
5~40
定格電流(A)(50/60Hz)
1.4/2.2
水深(m)
3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)
単相100V
液性
pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質
インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)
4.7
周波数(Hz)
50/60
全揚程(m)
15
定格出力(W)
150
運転方式
単独
騒音値(dB)
38
許容押込圧力(MPa)
0.01~0.49
液温(℃)
0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)
0.09
吸込条件
流れ込み専用
運転揚程(m)
L:15、M:21、H:27
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)
3
異物通過径(Φmm)
4
関連資料
(0.17MB)
市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。
押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。
ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。
キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容
ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×10×30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。
ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。
音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。
種類
電池式
ホース長さ(m)
約1.6
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ノズル
一頭口
噴霧能力(mL/min)
約260
使用電池
単1形乾電池×4本(別売)
材質(パイプ)
グラスファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)
0.5~2.0
吐出水量(L/min)
0.5~1.2
仕様
許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)
8
全長×全幅W×全高(mm)
302×254×473
給水方式
タンク給水/水道接続/溜め水給水
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容
電源器、ポンプ
材質
PP、PC、PVC
質量(kg)
0.25
使用流体
風呂水
給水量(L/分)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.2×4.5×9.3
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷