電動ダンボールカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「電動ダンボールカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ハサミカッター」、「ダンボール 切断 工具」、「段ボール 切断 機」などの商品も取り扱っております。
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター! アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。 利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V) DC 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.5(約3時間充電) チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) 最大トルク(N・m) 6 回転数(min-1[r.p.m]) 190 ねじ締め能力(mm) 38 最大切断能力(mm) ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35 充電時間(時間) 約3 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) バッテリー リチウムイオン 質量(g) 約325 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 140×50×155 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電) 作業量(目安) 最大約190本(Φ3.5mm×20mm) トラスコ品番 818-7822
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。 マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに 材質(刃) 刃物用炭素鋼 材質(本体) ABS樹脂・亜鉛合金 質量(g) 120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約151×25×84
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m]) モーター/20000 充電時間(時間) 約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分]) 10000 セット内容 本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V) DC3.6 材質(刃) SUS430相当 使用温度範囲(℃) 10~40 本体質量(g) 約285 充電器質量(g) 約230 刃先角度(°) ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数 定格/50/60Hz 定格出力電圧(V) DC7.5 充電器電圧(V) 定格/AC100 定格二次電流(A) 充電器/0.5 定格入力(VA) 10 電源 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命 充放電 約300回 取扱説明書 (0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ダンボール開梱作業のスピードアップができます。 商品に傷をつけず、安全にカットできます。 コーナーに沿って滑らすだけなので熟練を要せず誰でも簡単に使用出来ます。 軽い力でカットできるため大量のダンボールをカットしても疲れません。
仕様 NF SSカッター トラスコ品番 853-3979 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 135×90×49
1セット(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番 473-6257 材質 グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm) (使用時)137、(収納時)110 質量(g) 29 刃渡り(mm) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
539 税込593
当日出荷

セラミック製の刃なのでスチール製の刃よりも数倍長持ち。 使い方は簡単で指でさっとスライドした状態で開梱作業をして指を離せばバネの力でさっと収納します。 1枚の刃で2か所使用できるので切れ味が悪くなってきたら反対側に入れ替えてご使用ください。
用途段ボール等の開梱作業時に。 材質(刃) セラミック 全長(mm) 153 材質(本体) 樹脂 刃長(mm) 13 (装着時) 刃厚(mm) 1.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番 381-5781 全長(mm) 240 質量(g) 35 刃長(mm) 128
1本
589 税込648
当日出荷

使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。 刃渡り(mm) 120 折込 使用時寸法(mm) 170 材質 SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン 板厚(mm) 0.8 折りたたみ寸法(mm) 153
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化! 開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、 開口材をラクにおろせます。 スリムなベース計上 重心バランスが良く疲れにくい 前後に切断可能な三面刃標準装備 集じん率70%以上のダストボックス装備 質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計 LEDライト付 トリガ無段変速 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V) 使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 最大切断能力(mm) 石こうボード:30、普通合板:15 モーター 直流モーター 質量(kg) 1.9 無負荷ストローク数(min-1) 0~6500回 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本
499 税込549
当日出荷

NF SSカッター携帯用ホルダー。
トラスコ品番 853-3981 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×56×63
1セット(10個)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm) 60 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 294-2593 質量(g) 97 刃厚(mm) 0.35 材質(刃) タングステン鋼 適合替刃 円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷