電動ドライバー用ドリルチャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
138件の「電動ドライバー用ドリルチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電ドリル用チャック」、「六角軸 丸軸 変換」、「電動ドリル用チャック」などの商品も取り扱っております。

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様 正回転専用 適合機種 充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm) 6.35 取付可能寸法(mm) 1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質 ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。 強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。 シャンク形状 六角 シャンク径(mm) 6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番 270-9406 全長(mm) 70 質量(g) 95
1個
869 税込956
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 付属品 チャックキー 差込角(mm) 六角6.35 軸径 6.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番 469-7685 全長(mm) 70 質量(g) 104 対辺寸法(mm) 6.35 六角軸
1セット
969 税込1,066
当日出荷


高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 軸径(Φmm) 6.35 全長(mm) 100 チャック能力(mm) 1.5~13
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。 トラスコ品番 776-8745 質量(g) 44 寸法 1/2×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 キイ付き・キイなし両用タイプ。
仕様 先端工具つかみ範囲:口径1.5~10mm トラスコ品番 371-2745 セット内容 ドリルチャック(ハイブリッドタイプ)・キイ 質量(g) 314
1個
2,895 税込3,185
当日出荷

キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。 軸径(Φmm) 6.35 軸の形状 六角軸 取付可能寸法(mm) 1.0~10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)