- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 電動ドリル ストッパーのおすすめ人気ランキング
電動ドリル ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「電動ドリル ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル深さ調整」、「マキタ ストッパポール」、「キリストッパー」などの商品も取り扱っております。
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。
材質
スチール
内径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
ドリル径(Φmm)
3、4、5、6、8、10
外径(Φmm)
9、10、11、12、14、16
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。
仕様
(加工可能材質)木、合板、プラスチック
材質
プラスチック
位置調整をしたい時などに便利です
材質
S45C
種別
スタンダード
表面処理
黒染め
穴の深さを一定に調節
サイズ(mm)
Φ2~6・Φ6~12
1セット(2個)
¥829
税込¥912
当日出荷
軽量・コンパクト!
二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
2700
電源(V)
単相100
電流(A)
2.5
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
0.9
取付チャック
ねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
付属品
チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個
トラスコ品番
377-9556
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)
(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容
ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質
ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)
210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
76×76×40
対応機種
インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)
(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様
穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)
約130
寸法(cm)
11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。
材質
プラスチック
適合サイズ(Φmm)
(ドリル刃)6.1~12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様
木材・合板用
セット内容
ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)
適合工具
電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)!
無段変速モデル
正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3200
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2心・2
質量(kg)
1.2(コードを除く)
付属品
チャックハンドル
電流(A)
4.7
アズワン品番
65-0294-48
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付!
小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
チャックキー
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
422-7441
長さ(mm)
228
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質
SS400
種別
標準
表面処理
黒染
小型・軽量ボディ。
パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比)
握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。
無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。
スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。
ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
15
チャック能力(mm)
0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])
0~4200
電源(V)
単相100
電流(A)
3.9
消費電力(W)
370
コード長さ(m)
2.0
カーボンブラシ呼び番号
407
付属品
チャックキーS10
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
209
幅(mm)
64
高さ(mm)
175
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
13
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
2100
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
電力(W)
240
質量(kg)
1.0
長さ(mm)
216
幅(mm)
60
高さ(mm)
200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。
材質
アルミダイカスト
質量(g)
1100
全高(mm)
(組立時)280
ベース寸法(mm)
145×145×12
クランプ径(Φmm)
ドリル:43
最大ストローク(mm)
100
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
25
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
電源(V)
単相100
電流(A)
3.7
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
質量(kg)
1.4
長さ(mm)
242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷