電動ドリル ビット MonotaROのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
107件の「電動ドリル ビット MonotaRO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルビット」、「マキタ ドライバービット」、「電動ドリル 先端」などの商品も取り扱っております。
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 材質 刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm) 6.35 シャンク 六角軸6.35 適合電動機 充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
3,638 税込4,002
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類 段付 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 刃先マグネット あり 材質 S2 刃形 + 差込角対辺(mm) 6.35 両頭機能 両頭
1セット(10本)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg) 9 タイプ ロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。 六角対辺(mm) 6.35 被削材 ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等 機能 打撃・回転 適合電動機 充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
1セット(5本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質 特殊合金鋼 全長(mm) 65 先端サイズ No.2 先端形状 プラス(+) 本数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1パック(2本)
439 税込483
当日出荷

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 材質 特殊合金鋼 先端サイズ 両頭ビット(+) NO.2×110mm RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1パック(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様 チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)。JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質 刃部:超硬チップ 使用電動機 充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状 六角軸 シャンク径(mm) 6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容 【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm) 65 シャンク径(mm) 6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm) 300×85×70 質量(g) 311 タイプ 手動 チャック径(Φmm) 6.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに トラスコ品番 764-7603
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷