電動ドリル 無段変速のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
146件の「電動ドリル 無段変速」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 速度調整」、「電動ハンドドリル」、「ドリル 回転数 制御」などの商品も取り扱っております。
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 電源(V) 単相100 電流(A) 3.7 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 32 チャック能力(mm) 2.0~13 回転数(min-1[r.p.m]) 0~850 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg) 2.0 取付チャック ねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品 サイドハンドル、ケース トラスコ品番 377-9530 長さ(mm) 188 幅(mm) 290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

抜群の耐久性&ハイパワー710W!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 0~600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 304
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)無段変速ドリル
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付 無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 13 チャック能力(mm) 0.8~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2100 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 電力(W) 240 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 216 幅(mm) 60 高さ(mm) 200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V) 100(50-60Hz) コード長さ(m) 2.5 セット内容 本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号 2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 160 電流(A) 1.8 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m) (ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm) 220 幅(mm) 60 質量(kg) 1 高さ(mm) 190 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×40 クラッチ 20段+ドリル 把握径(Φmm) 0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリル AD1300VR
大型補助ハンドル採用 正逆バリアブルスイッチ採用 ソフトグリツプ採用 連続作業に便利なスイッチロックボタン付
仕様 二重絶縁構造、無段変速機構 付属品 チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm) 352 幅(mm) 80 質量(kg) 2.1 高さ(mm) 153 電流(A) 6.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1100 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 30 カーボンブラシ呼び番号 608GY1 保証期間 1年
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.2 消費電力(W) 680 コード長さ(m) 2心・2.5 センターハイト(mm) 26 モーター 単相直巻整流子モーター 仕様 ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg) 1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz) 単相交流50/60共用 付属品 チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番 837-0840 長さ(mm) 238 高さ(mm) 187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。
穴あけ能力(mm) 鉄工 6.5 穴あけ能力(mm) 木工 15 チャック能力(mm) 0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4200 電源(V) 単相100 電流(A) 3.9 消費電力(W) 370 コード長さ(m) 2.0 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキーS10 質量(kg) 1.0 長さ(mm) 209 幅(mm) 64 高さ(mm) 175
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

低速域で粘りのあるフィードバック制御付 ダイヤル式無段変速機構付
チャック能力(mm) 1.5~13 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2心・2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルクで重穿孔も余裕でこなす! キリの抜き取りがラクな逆転付!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 38 チャック能力(mm) 2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 0~600 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁構造、強力型、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 2.6 長さ(mm) 358
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 36 チャック能力(mm) 1.2~13 回転数(min-1[r.p.m]) 1200 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 860 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.7 取付チャック テーパ(ジャコブスNo.6)13EL 付属品 チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番 495-2596
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2心・2.5 トラスコ品番 377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:8、低速:13 穴あけ能力(mm) 木工 高速:25、低速:40 チャック能力(mm) 1.5~13 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~2900、低速:0~1200 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 仕様 二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速 付属品 ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 347
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
扱いやすい入門機。 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。 ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。 ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。 正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品 +ドライバビット(No.2×65) 長さ(mm) 189 幅(mm) 59 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 191 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2 チャック能力(mm) 0.8~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 3.8×41 クラッチ数(段) 20 クラッチトルク(N・m) 0.6~3.0
1台
5,998 税込6,598
当日出荷