電動ドリルドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
835件の「電動ドリルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 充電 式 ドライバ ドリル」、「電動ドライバー ドリル」、「充電式ドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える トルク(N・m) クラッチ:0.6~3.0(20段)。ドリル:6.4 ねじ締め能力(mm) 3.8 チャック能力(mm) 1.0~10 回転数(min-1[r.p.m]) 540 電源(V) 単相100 電流(A) 0.8 消費電力(W) 70 コード長さ(m) 2.5 付属品 キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm) 質量(kg) 0.8 トラスコ品番 379-9042 長さ(mm) 192 幅(mm) 59 高さ(mm) 187 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

豊富な先端工具を活用できるキーレスチャック仕様。
全長(mm) 189 質量(kg) 1.0 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 作業量(目安) (穴あけ)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6鋼板)約250個、(木工キリ)Φ9mm25ラワン約190個。(ネジ締め)1充電あたり/Φ4.1×38mm(約130本)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~2000、(低速)0~500 バッテリー容量(Ah) 6.0 チャック能力(mm) 1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 穴あけ能力(mm) 木工 38 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 最大トルク(N・m) 60 充電時間(分) 55 付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 172×79×261 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m) 35 チャック能力(mm) 0.8~10 仕様 正逆回転切替付 質量(kg) 1 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書 (4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 160 電流(A) 1.8 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m) (ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm) 220 幅(mm) 60 質量(kg) 1 高さ(mm) 190 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×40 クラッチ 20段+ドリル 把握径(Φmm) 0.8~10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品 プラスビット2-65、フック 質量(kg) 1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 182×79×261 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオン 穴あけ能力(mm) コンクリートブロック 13 バッテリー容量(Ah) 6.0 作業量(目安) 穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速) 振動3軸合成値(m/s2) 8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様 LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用 全長(mm) 225 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 木工:38、座堀り:76 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ10×90 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 21段階 作業量(目安) 穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり) カーボンブラシ呼び番号 440
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

LEDライトがついているので手元を照らして作業できます。コンパクトサイズなのでDIY女子にオススメの商品です。
セット内容 本体、付属ビット、充電アダプター、ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 0.35 最大トルク(N・m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×44×140 充電時間(時間) 8 充電池タイプ ニカド充電池 電源アダプタ AC100V 50/60Hz、DC6V 300mA
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~350、高速:0~1300 チャック能力(mm) 0.8~10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ 12 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 バッテリー リチウムイオン(BCL1030) 充電器形名 UC10SL2 トルクレンジ(N・m) (21段)1.0~4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm) 170×228(BCL1030装着時) 取付チャック ねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg) 1.2(BCL1030装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm) 対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工 Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 付属品 ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース バッテリー リチウム クラッチ数(段) 18 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

20段クラッチで細かいトルク調整 電池パック2個付で長時間使用可能 用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V) 12 バッテリー容量(mAh) 1300 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 12 最大穴あけ能力(mm) 木工 25 トルク(N・m) (クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26 チャック能力(mm) 0.8~10 充電時間(分) 30 充電器形名 BC-1204 電源(V) 単相100 充電入力容量(VA) 93 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 198×76(電池パック部)×234 バッテリー ニカド(B-1203M1) 付属品 (+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg) (本体)1.5、(充電器)1.65 トラスコ品番 327-7518
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)