LED付 充電式 コンパクトドライバー

LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス LED付 充電式 コンパクトドライバー ベルソス

LEDライトがついているので手元を照らして作業できます。コンパクトサイズなのでDIY女子にオススメの商品です。

セット内容本体、付属ビット、充電アダプター、ケース、取扱説明書(保証書) 質量(kg)0.35 最大トルク(N・m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×44×140 充電時間(時間)8 充電池タイプニカド充電池 電源アダプタAC100V 50/60Hz、DC6V 300mA 内容量1台
注意
※【注意点】
※本製品は一般家庭用です。
※本製品を高温になる場所に保管しないでください。内蔵電池の劣化の原因となります。
※内蔵電池は繰り返し使用することで劣化し作動時間が徐々に短くなります。内蔵電池の交換はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
VS-TL1802YE 54949565
VS-TL1802YE 54949565
54949565 VS-TL1802YE イエロー
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
VS-TL1802WH 54949574
VS-TL1802WH 54949574
54949574 VS-TL1802WH ホワイト
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする