- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 電動フレアのおすすめ人気ランキング
電動フレアのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新141件の「電動フレア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアマン」、「電動 フレア ツール」、「電動 フレア 工具」などの商品も取り扱っております。
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。
付属品
クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番
455-9044
幅(mm)
108
高さ(mm)
261
奥行(mm)
72
回転数(min-1[r.p.m])
コーン:290
適合管の呼び
1/4・3/8・1/2
適合管
外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
セット内容
本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース。
質量(g)
本体/1320(電池セット時)
形式
加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力
加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター
直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×72×261(電池装着時)
バッテリー
リチウムイオン電池(10.8V)
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプ
インチ
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合
なまし銅管
質量(g)
1500
タイプ
インチタイプ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール
コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
クランプには面出しプレート付。
1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時)
約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様
加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式)
付属品
リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース
寸法(mm)
本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255
質量(g)
本体:1260、電池セット時:1380
電源(V)
7.4
モーター
直流モーター
バッテリー
リチウムイオン電池
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様
新冷媒用
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様
フレアリング専用
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9660
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。
専用アダプター付属。
インパクトドライバードリルは使用できません。
お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。
セット内容
フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様
インチサイズ用
トラスコ品番
275-8997
質量(kg)
1.6
タイプ
インチ用
適合管径
(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
精度(%)
±4
主な用途
冷媒機器
トラスコ品番
809-4681
適合機種
RT20N
質量(g)
250
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容
本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプ
インチ
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途フレアリング、スウェイジング兼用。
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9295
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷