- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 電動ブロワのおすすめ人気ランキング
電動ブロワのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新285件の「電動ブロワ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動エアーブロー」、「電動ブロアー」、「ガーデンブロワ」などの商品も取り扱っております。
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品
ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)
479
消費電力(W)
600
集じん量(L)
2
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
用途吹き飛ばし清掃に。
付属品
ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)
トラスコ品番
288-1331
消費電力(W)
630
回転数(min-1[r.p.m])
16000
ノズル取付部
内径40×外径51mm
先端ノズル径
24
風圧(kPa)
5.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番
378-4916
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~16000
カーボンブラシ呼び番号
1604321129
風圧(kPa)
0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様
二重絶縁構造
セット内容
本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質
本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
1500~13500
定格時間(分)
15
適合部材
注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)
560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ノズル
電圧(V)
36
風量(m3/min)
1.2
風速(m/s)
最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])
強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料
(0.9MB)
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)
(ブロワ)2.2
集塵容量(L)
1.2
付属品
ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
質量(kg)
1.17
高さ(mm)
235
材質(本体)
ABS
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)
15
ブロワ風速(m/s)
63.5
真空度(kPa)
4.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品
ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)
550
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター
付属品
USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本
質量(g)
約366
タイプ
電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×96×170
入力
DC5V2A
モーター(W)
60
連続使用時間(分)
25
バッテリー
リチウムイオン電池
動作環境
0~40℃
モーター回転数(min-1[r.p.m])
40000
バッテリー容量(mAh)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準ノイズ(dB)
80~85
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
3
使用可能時間(分間)
15
風速(m/s)
19.2
質量(kg)
1.2
風量
19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
電源(AC V)
100
タイプ
電動式
逆さ噴射
○
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
空気をパワフルに噴射する電動のエアダスターです。折りたたみ式でコンパクト・取り回しも楽に行えます。
用途充電しながらくり返し使えるエアダスターを求めている方に
材質
本体主要素材:ABS樹脂・PC樹脂
幅(mm)
148
高さ(mm)
181
奥行(mm)
60
本体寸法(mm)
約W148×D60×H181(ノズル差込口折り畳み時/ノズル含まず)
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で
付属品
ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード
トラスコ品番
379-9271
容量(L)
(ダストパック)35
消費電力(W)
1100
吸込仕事率(W)
低速/36、高速/71
ノズル口径(Φmm)
122
比率
(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低騒音&低振動、ハイパワー
エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。
伸縮ノズル[3段階]
使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
高出力・高耐久。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。
ショルダーベルト取付可能。
電源(V)
直流36(18+18)
バッテリー容量(Ah)
6
風速(ノズル付)(m/s)
54~27(ダイヤル6~1)
充電時間(分)
約55分(2本同時)
付属品
ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
質量(kg)
4.1(バッテリ装着時)
種別
バッテリ・充電器セット
長さ(mm)
830~930(ノズル無595)
幅(mm)
205
高さ(mm)
295
風量(m3/min)
13.4~6.9(ダイヤル6~1)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品
ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)
質量(kg)
3.6
電流(A)
10.7
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
905×195×400
ブロワ風速(m/s)
(低速)48、(高速)60
集塵機風量(m3/min)
(低速)5.8(高速)7.2
真空度(kPa)
最大3.7
比率
(粉砕比率)10:1
ダストバッグ容量(L)
25
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
取り回しが良い
長さ(mm)
825
幅(mm)
160
質量(kg)
2.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
285
電源(V)
直流18
風量(m3/min)
0~13
風速(ノズル付)(m/s)
(最大)52、(平均)43
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
12分(最大風量時)
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
長さ(mm)
940
幅(mm)
242(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)
267
風量(m3/min)
0~2.6
質量(kg)
1.4(バッテリー含む)
幅(mm)
155
高さ(mm)
184