電動ボルトカッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
106件の「電動ボルトカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルトカッター 充電」、「油圧式ボルトカッター」、「マキタ ボルトカッター」などの商品も取り扱っております。
切断能力(mm)鉄工 鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13 最大出力(tonf) 11 本体質量(kg) 8.1 質量(kg) 14.5 切断時間(秒) 約4 セット内容 替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350) トラスコ品番 852-3048 アズワン品番 64-6546-79
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6.0 付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー セット内容 バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF 質量(kg) 3.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 バッテリー リチウムイオン 充電時間 約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ アズワン品番 64-8678-43 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品 工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース 質量(kg) 3.3(コード含む) 電流(A) 12 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 401×128×109(ハンドル除く) 切断速度 約7秒(SD345 D25切断時) 切断能力(mm)鉄工 10~25(切断可能径)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他 W1/2替刃別売 トラスコ品番 455-8821 適合機種 イズミ油圧工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.7
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 質量(kg) 3.2(バッテリ(別売)含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm) 最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm) W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能 切断解除機能 関連資料
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 仕様 油圧式 付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg) 6.0(バッテリ含む) 切断能力 全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×323×260(ハンドル付) バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度 約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他 W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番 455-8766 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

DENSAN(ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm) 370×115×52 質量(kg) 1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm) 740 質量(kg) 4 タイプ 替え刃が一組セット可能です。 仕様 本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク 適合
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIAMOND史上最高峰作。 4~13mmを切りたいならこれを使え! 史上最速 このスピードを感じろ! 高性能 ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー! ヘッド部とモーター部の間で360度回転
バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(分) 25 仕様 切断本数(本)D13/455・D10/685 付属品 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース 適合 DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL 質量(kg) 5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×87×266 バッテリー リチウムイオン 使用電池 マルチボルト アズワン品番 64-8482-86 切断速度 約1.7秒 入力電源(V) 単相交流 100 50/60Hz 切断可能径(Φmm) SD345D13以下(4~13)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

切断能力(mm)鉄工 (ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12 電源(V) 18(高容量リチウムイオン電池) トラスコ品番 493-4334 質量(kg) 4.9
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V) 直流18 付属品 チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B バッテリー リチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力 DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力 単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18 充電時間 22分 切断能力(mm) 全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8 ストローク数(min-1[回/分]) 30 蓄電池形名 BSL1830(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 付属品 (電池・充電器・ケース別売) 切断時間(秒) 2.3 グリーン
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
1丁
98,980 税込108,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)