電動ポリシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「電動ポリシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ掛け」、「シングルアクションサンダー」、「ポリッシャー 防水」などの商品も取り扱っております。
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約600~2000 付属品 変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg) 2.3 周波数(Hz) 50/60 ねじ径 M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 225×93×245 定格時間(分) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。 仕様 後方排気 付属品 80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個 トラスコ品番 595-0925 全長(mm) 180 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 空気消費量(L/min) 0.43 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 75 ホース取付口 NPT1/4 パッドサイズ(mm) 73 バフサイズ(Φmm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合 電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018。充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
559 税込615
当日出荷

電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに 適合 電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215 セット内容 ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
549 税込604
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2 全長(mm) 125 質量(g) 340 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (9.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

用途ワックスの塗りこみに 適合 電動ポリッシャーEP-300・EP-300A 危険物の類別 非危険物
1枚
669 税込736
当日出荷

小型・超軽量 低騒音・低振動 耐水設計
用途自動車のウィンドの油膜及びコーディング剤の除去 コーディング剤の塗付作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 仕様 (パッド動作)オービタル 全長(mm) 153(パッド付) 質量(kg) 0.7(パッド付) タイプ 非吸塵式 全高(mm) 78(パッド付) 使用ホース内径(Φmm) 6.5 パッド寸法(mm) 73 空気消費量(m3/min) 0.2 騒音レベル(dB(A)) 75.5 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 3 使用コンプレッサ 2.2kW 振動3軸合成値(m/s2) 10.9
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番 161-2886 全長(mm) 178 質量(kg) 0.8 高さ(mm) 115 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 NPT1/4 パッドサイズ(mm) 75 バフサイズ(Φmm) 80 排気方向 後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷


重さ880gの軽量コードレスミニポリッシャーです。 低速(L)と高速(H)スピード切換機能付き。 握り加減でスピード調整が出来る無段階トリガー。 工具不要でパッド取付けが出来るスピンドルロックボタン採用。 作業面を照らせるLEDライト付。 バッテリー残量インジケーター表示付。 SI-440Pの本体仕様
全長(mm) 191 質量(g) 880 回転数(min-1[r.p.m]) High0~7600/Low0~2800 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) 10.8 パッド径(Φmm) 75
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm) 45、72 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 エアーインレット G 1/4" ホース口金 Rc 1/4inch 空気消費量(L/min) 350 取付ねじ 5/16 24-UNF 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 騒音レベル(dB(A)) 82 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ72×72×200
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
アズワン品番 64-8886-14
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車の研磨など 付属品 スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー 適合 ポリッシング:ダブルアクション 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) 18 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×153×200 使用環境温度(℃) 10~35 パッド径(Φmm) ベース:150
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷