電動ミスト噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「電動ミスト噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェット噴霧器」、「ミストポンプセット」、「微粒子噴霧器」などの商品も取り扱っております。
材質 本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス 仕様 フォグマスタ TGK品番 656-58-25-01 寸法(mm) Φ220×310×390 質量(kg) 4.2 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き) 噴霧量(mL/min) 40~300 アズワン品番 0-7279-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 粒子径(μm) 6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容 ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg) 8.2 ホワイト 消費電力(W) (本体)208 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 2 ホース長さ(m) 2 ホース径(Φmm) 6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 定格電圧 AC V 100 噴射量(mL/h) 780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類 電池式 ホース長さ(m) 約1.6 材質(本体) ポリプロピレン(PP) ノズル 一頭口 噴霧能力(mL/min) 約260 使用電池 単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ) グラスファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm) 110×230×117 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間 噴霧:約30秒 ヒーター容量(W) 400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類 電池式 型式 手持式 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 電源 単1形乾電池6個 電池寿命 (1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min) 1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類 水道直圧式 ホース長さ(m) 10 噴霧能力(mL/min) 65(0.2MPa) 材質(ノズル) PA樹脂 付属品 ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg) 0.5 トラスコ品番 496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類 電気式 消費電力(W) 250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa) 3.5 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 200 吐出口 ネジ:G1/4 モーター電圧(V) 100 吸水量(L/min) 2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小回りのきくハンディタイプ。 病室・車・小部屋での消臭剤・除菌剤の噴霧に適しています。
材質 プラスチック 質量(kg) 1 電源 AC100V 50/60Hz タンク容量(L) 0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×110×260 松吉医科器械コード 19-3070-00
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

材質 (本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg) 4.2 タイプ セット 電源 AC100V 50/60Hz タンク容量(L) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×220×390 松吉医科器械コード 19-3060-00
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮 質量(kg) 4.2 タイプ 本体のみ タンク容量(L) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×220×390 アズワン品番 0-7279-02 松吉医科器械コード 19-3065-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

タンク吸水がいらない水道直結型。 吹出口は4箇所。 風量は3段階に調整可能。 吹き出し角度を210°調整可能。 噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。 ノズルは取り出し可能。 水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様 吹き出し角度:210° 質量(kg) 4.58 タイプ 水道直結型 電源コード(m) 2.28 ホース長さ(m) 2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32.2×34.5×37 風量調整 3段階 吹出し口 4箇所
1個
33,900 税込37,290
5日以内出荷

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズ G1/4B 噴射角度 80° 種類 空円錐 常用圧力(MPa) 0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。 仕様 噴霧飛距離:約200cm 付属品 マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル 材質 ABS樹脂、PC他 質量(g) 645 電源 充電池内蔵 ボトル容量(mL) 500 充電時間(時間) 4 動作時間 1時間(フル充電で) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 5×17×23.5
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番 420-2660 材質 PA 質量(g) 350 長さ(m) 5 ピッチ(mm) 900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様 電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg) TGK品番 656-58-25-02 型式 7401 摘要 噴射量8段切換え
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)