電動介護リフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「電動介護リフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介護 ロボット」、「床走行式リフト」、「昇降 リフター 電動」などの商品も取り扱っております。
パラマウントベッド床走行式電動介護リフト
バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質 支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール 質量(kg) 38 電源 内蔵型バッテリー 耐荷重(kg) 205 キャスター径(Φmm) 前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 650~1060×1300×1310~2050 松吉医科器械コード 24-3583-00
1個
非課税商品
574,360 税込574,360
6日以内出荷

パラマウントベッド床走行式電動介護リフト
材質 ポリエステル 耐荷重(kg) 300
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな面積で身体全体をサポートするスリングシートです。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までの床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフトです。 脚部下部の開放によりリクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。 ベッド、床からの移乗に適しています。
1式
非課税商品
519,800 税込519,800
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全な移乗介助と介護者の疲労軽減を実現する床走行式電動介護リフト。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 880×850~1200×550 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

ビーバー(アサダ)DEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 850×880~1350×620 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェルパートナーズ介護リフトスマイル Cタイプ
手動式の床走行型、移乗用介護リフト。
1個
非課税商品
419,800 税込419,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高田ベッド製作所電動歩行訓練リフト
多重免荷装置を仕様しながら歩行訓練ができる電動式の介護リフト。スムーズに走行できる直径10cmキャスターと安全ガードを標準装備。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
仕様 サイズ:幅77cm×長さ128cm×高さ162~222cm 重量:56kg 耐荷重:150kg アズワン品番 65-3371-19
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×60×40 全長B(mm) 880 全幅D(mm) 460 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 320(前脚) フォーク外幅G(mm) 430(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)