電動刈払機のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
171件の「電動刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 電動 刈 払機」、「バッテリー式刈払機」、「電動刈払い機」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番 361-6789 長さ(mm) 1780 寸法(mm) 刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A) 5.8 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 7800 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 軽量チップソー 延長コード(m) 10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W) 180 回転数(min-1[回/分]) 3600 ハンドル形状 ループハンドル 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最大トルク(N・m) 0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm) (金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1375×172×273 延長コード(m) 10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容 バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg) 4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1835×635×437 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) バッテリー リチウムイオン 連続運転時間(h) 高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 36(18×2) 充電時間(分) 約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分]) 高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ 本体のみ 刈込み方式 ナイロンコード 刈込み幅(mm) 260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1248~1436×265×358 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 付属品 肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m) 連続使用時間 約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷) 回転数(min-1[回/分]) 7800
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品 チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 電源(V) 直流36(40Vmax) 草刈刃(Φmm) 255(DCホワイトチップソー) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

質量(kg) 2.4 バッテリー容量(Ah) 3.0 バッテリー電圧(V) 直流18 ハンドル形状 ループハンドル 関連資料 (1.71MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W) 560 回転数(min-1[回/分]) 7800 ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番 819-5489 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7800 定格電流(A) 5.8 刃物外径(mm) 230 刃物内径(mm) 25.4 絶縁方式 二重絶縁 延長コード(m) 10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) 160 電源(V) 単相100 電流(A) 3.4 消費電力(W) 320 刈込み方式 金属製8枚刃 全長(mm) 1297 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1297×229×367 付属品 草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036) 質量(kg) 2.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.5 回転数(min-1[回/分]) エコ:3500、標準:4900、パワー:5900 仕様 携帯方式:肩掛式 刃数 34 穴径(mm) 25.4 取付ねじ径(Φmm) 左M10 刈刃外径(Φmm) Φ230
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 刈込み幅(mm) 300 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード式(2本出) 仕様 二重絶縁 付属品 ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻 質量(kg) 2.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品 金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質 ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm) (ナイロン)100 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 420 回転数(min-1[r.p.m]) 6500 刈込み幅(mm) (金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V) 100(50/60Hz) 刃外径(mm) (金属刃)160 定格時間(分) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg) 4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1765×610×300 排気量(mL) 20.6 ハンドル 両手ハンドル 使用燃料 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L) 0.4 点火方式 電子点火 キャブレター ダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグ BPMR8Y 刈刃外径(Φmm) 230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。 ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。 着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。 コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V) 14.4 刈込み幅(mm) 260 バッテリー ライトバッテリ 刈込み方式 ナイロンコード
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品 防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100 刃長(mm) 300 本体寸法(mm) 1670×95×110 連続使用時間(分) 約20 シャフト長さ(mm) 1670~3000 アズワン品番 64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W) 320 回転数(min-1[回/分]) 付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状 ループハンドル 付属品 レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番 379-8364 電流(A) 3.4 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) (金属刃使用時)7800。(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (金属刃装着)1406×224×274。(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm) (金属刃使用時)200。(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m) 10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V) 18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah) 1.5 回転数(min-1[回/分]) 6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品 刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm) (刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分) 約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリー リチウムイオン 充電時間(分) 約60 バッテリー容量(mAh) 1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷