電動平台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「電動平台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 手押し車」、「電動ライドオン台車」、「ホイール モーター」などの商品も取り扱っております。
最大積載量(kg) 110 トラスコ品番 485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 810×1370×860 モーター出力(W) 250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah) 24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応) 対応 走行時間 約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。 最大積載量(kg) 120 仕様 最大走行可能斜面/12°(積載量100kg) 材質 フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂) 質量(kg) 35(バッテリー含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1558~1658×510~590×870~980 伸縮範囲(mm) (左右ガードフレーム)各60 モーター 直流ブラシモーター430W/3200rpm ハンドル高さ(mm) 上/980、中/950、下/870 機能 過電流保護 ブレーキ形式 前輪ディスクブレーキ バッテリー DC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー) タイヤサイズ 前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm 充電器出力 26V/1A 鉛酸電池専用充電器 充電器入力 AC100V~240V フレーム(mm) (フロントガードフレーム)90 RoHS指令(10物質対応) 対応 最高速度(km/h) 5 作動温度(℃) -10~60
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様 組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ トラスコ品番 467-5801 材質 荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm) 800 幅(mm) 700 高さ(mm) 320 ハンドル高さ(mm) 900 組立時間 1人20分 適合ストッパー - ブレーキ/ストッパー あり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0106 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) タイプ 4輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様 【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容 台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg) 約21 ブルー 積載荷重(kg) 300 ユニット質量(kg) 約8 定格電流(A) 20 定格入力電圧(V) 100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm) 605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×605×900 キャスター径(Φmm) 150 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用環境 屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah) 4 バッテリー電圧(V) 25.2 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 約2 検知方式 【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格 【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h) 3.5(アシスト) 駆動源 DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm) 905 稼働時間(時間) 約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

追従モードとラジオコントロールモードのみのシンプル機能です。折り畳み可能なハンドルで通常の手押し台車として使用可能です。。ハンドルが折り畳み可能で、コンパクトに収納できます。車体の前後に装備したセイフティーレーザーセンサーで、人や障害物を検知します。バッテリーは簡単に着脱可能です。リモコンは追従モードの発信部と、ラジオコントロールモードのリモコン、二つの機能を併せ持ちます。USBケーブルで充電します。
用途倉庫内でのピッキング作業に。清掃器具等の搬送に。荷物の運搬に。 トラスコ品番 215-8788 質量(kg) 20 荷台寸法(高さ)(mm) 220 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 150 センサー 追従:超音波センサー/障害物:レーザーセンサー ハンドル高さ(mm) 1000 バッテリー リチウムイオン電池 充電方式 専用充電器使用 AC100-240V 最高速度(km/h) 追従モード5.4・リモコンモード前進:4、後進:2 登坂角度 6度(150kg搭載時) 荷台寸法(奥行)(mm) 900 稼働時間(時間) 約8 最小旋回半径(mm) 910
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷

四輪タイプ・電動エコキャリア21専用
材質 耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ブレーキ ハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V) 直流36(18×2) 最大積載量(kg) 平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm) 1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級 IPX4 使用時間 約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機 DCブラシレスモーター タイヤタイプ 前輪/後輪:チューブ式 組合対応 【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式 スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h) 前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km) 7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度 12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

両備ホールディングス電動アシストユニット
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。 既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。 アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg ※上記商品に台車は含まれておりません。
1セット
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方 直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応 1回の充電で約32~35km走行可能 NS-ELTR01-BK コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR02-BL 広い倉庫から小さな倉庫まで NS-ELTR-BP ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載 鍵つきで取り外し可能 電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです
用途運搬台車
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様 電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番 458-3876 全長(mm) 1270 全幅(mm) 680 全高(mm) 1130 最大牽引質量(kg) 1500 走行速度(km/h) (負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm) 605 最大積載量(kg) 300 バッテリー 14.4V-2.5Ah ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴムΦ125×幅32 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタンΦ100×幅32
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ 8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。 押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。 坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。 高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。 音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に トラスコ品番 208-2534 材質 フレーム:スチール、キャスター金具:スチール 長さ(mm) 900 幅(mm) 600 高さ(mm) 218 タイプ 折りたたみハンドル 均等荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 985 運転方式 前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム) バッテリー Li-ion14.4V/2.5h 充電時間(時間) 約3 傾斜角度(°) (適合)最大約1(屋内水平運搬) 走行速度(km/h) 無負荷:3.0~4.2 走行距離(km) 約7
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別 完成品 材質 (マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) 積載荷重(kg) 500 表面処理 (ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm) 775 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 荷台寸法(奥行)(mm) 1225 材質(荷台) スチール
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の運搬、移動を省力化。 エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。 アルミ製のため軽量。 AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg) (平地)120、(坂道傾斜7°)60 質量(kg) 33 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 連続使用時間(時間) 約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時) バッテリー 鉛酸 モーター出力(W) 250(ホイルインモーター) バッテリー容量(Ah) 12 バッテリー電圧(V) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。
積載荷重(kg) (平地)120、(傾斜7度)60 トラスコ品番 485-0092 ブレーキ ディスクブレーキ(ブレーキロック機構付) 質量(kg) 30 タイプ 3輪 モーター ホイルインモーター 荷台寸法(長さ)(mm) 910~1250 荷台寸法(幅)(mm) 570~870 バッテリー 鉛酸バッテリー(24V12Ah) 材質(フレーム) アルミ モーター出力(W) 250 タイヤタイプ メーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4 充電時間(時間) 6~7 駆動方式 ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止) RoHS指令(10物質対応) 対応 走行距離(km) 約24(最大積載時平地走行4km/hで) 引き手高さ(mm) 【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840。【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680 登坂角度 7度(60kg積載時)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷