電動牽引車のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「電動牽引車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引車」、「車 台車牽引」、「自動車牽引」などの商品も取り扱っております。
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様 走行速度:2~6km セット内容 本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg) 約73 ケーブル長(m) 約3 最大積載量(kg) 10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×940~1330×840~1250 バッテリー 12V/22A×2 モーター出力(W) 24V/400 保証期間 購入日より12ケ月 タイヤサイズ メインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V) 入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間) 約8 稼働時間(時間) 目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度 3段階調整
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様 電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番 458-3868 全長(mm) 1270 全幅(mm) 680 全高(mm) 1130 最大牽引質量(kg) 1000 走行速度(km/h) (負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

バッテリー式なのでクリーンで安全です。 免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に 仕様 走行は無段階変速式(チョッパー) 付属品 充電器 全幅(mm) 900 全高(mm) 1190 走行速度(km/h) 8
1台
2,698,000 税込2,967,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様 電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番 458-3876 全長(mm) 1270 全幅(mm) 680 全高(mm) 1130 最大牽引質量(kg) 1500 走行速度(km/h) (負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

をくだ屋技研ドライブU
手押し台車を自走式に
ブレーキ 電気ブレーキ式 全長(mm) 380 スイッチ 走行速度切替:2段(高,低速) 全幅(mm) 400 全高(mm) 1190 モーター DC12V150W20分定格 制御 装置:FETチョッパー方式 ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン160×36
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番 460-8914 長さ(mm) 1100 幅(mm) 430 車輪径(Φmm) 250×80 高さ(mm) 1232 車輪幅(mm) 358 ハンドル高さ(mm) 924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB) 65 バッテリー DC24V300W 最大牽引質量(kg) 1000 走行タイプ 電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm) 635
1台
989,800 税込1,088,780
当日出荷

18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg) 130 タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 電圧(V) 18 仕様 最大登坂能力12度
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

河部精密工業(KSK)ひっぱるぞう
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。 セット内容 充電用バッテリーパック、バッテリー充電器 2018年トラスコ掲載ページ 8 1114
1台
779,800 税込857,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 付属品 リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C) トラスコ品番 460-8906 長さ(mm) 1100 幅(mm) 430 車輪径(Φmm) 250×80 高さ(mm) 1232 車輪幅(mm) 358 ハンドル高さ(mm) 924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB) 65 バッテリー DC24V300W 最大牽引質量(kg) 1000 走行タイプ 電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm) 635
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン クローム 適合車種 トライクファミリー(09-15)
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 バッテリー DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 620 フォーク内幅W2(mm) 320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コレックライダー
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。 各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。 運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm) 900 最大牽引質量(kg) 1300 最高速度(km/h) 9.5(無負荷)/5.5(負荷) トレッド幅(mm) 780
1台
1,998,000 税込2,197,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番 460-8916 ハンドル高さ(mm) 1089、1182、1232(3段階調整可能) 騒音値(dB) 68 バッテリー DC24V300W 最大牽引質量(kg) 1000 走行タイプ 電動走行式 対応勾配 5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg) 最小旋回半径(mm) 1500
1台
1,698,000 税込1,867,800
当日出荷

最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番 460-8907 長さ(mm) 1100 幅(mm) 430 車輪径(Φmm) 250×80 高さ(mm) 1232 車輪幅(mm) 358 ハンドル高さ(mm) 924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB) 65 バッテリー DC24V300W 最大牽引質量(kg) 1000 走行タイプ 電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm) 635
1台
799,800 税込879,780
当日出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様 組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ トラスコ品番 467-5801 材質 荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm) 800 幅(mm) 700 高さ(mm) 320 ハンドル高さ(mm) 900 組立時間 1人20分 適合ストッパー - ブレーキ/ストッパー あり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ 標準 全高H(mm) 1250 フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 フォーク内幅W2(mm) 160 走行時間 約2時間(連続)
1台
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大積載量(kg) 110 トラスコ品番 485-0076 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 810×1370×860 モーター出力(W) 250Wホイルインモーター バッテリー容量(Ah) 24V/12Ah鉛酸バッテリー RoHS指令(10物質対応) 対応 走行時間 約6時間(バッテリー満充電時)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷