電動缶つぶし機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
97件の「電動缶つぶし機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空き缶 つぶし 機」、「電動プレス機」、「一斗缶プレス」などの商品も取り扱っております。
倍力機能付で、らくらく作業できます。 ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に 寸法(mm) 455×180×315 質量(g) 6400
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容 薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V) AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (セット時)960×330×700 電力(W) 1500 操作 ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 約380 モーター定格時間 30分 総質量(kg) 69 破砕力(t) 5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 250 出力(kW) 1.13、4P 電源(V) 三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 694×596×1525 処理能力 約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz) 6.4/5.2 加圧力(kN) 34.9
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約120×370×40 材質 スチール 質量(kg) 約2.1 表面処理 電着塗装
1台
2,788 税込3,067
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。 扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。 もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。 足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合 ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 595×620×1105 空気取入口 G1/4の六角ニップル 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.98[5~10] 処理能力 240個/時間 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 加圧力(kN) 23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

をくだ屋技研カンピタエース
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーター AC200V4P1.13Kw 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×575×1170 処理能力 約140個/時間 駆動源 電動油圧式 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 410×320 最大加圧力(t) 2.5
1台
629,800 税込692,780
翌々日出荷

350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 175×130×380 質量(g) 630
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm) 320 幅(mm) 135 質量(kg) 約2.3 高さ(mm) 50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。 15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。 結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に トラスコ品番 458-4902 質量(kg) 670 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 2.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 855×704×2180 プラグ形状 接地3P20A引掛 加圧力(kN) 168.7 サイクルタイム 【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P) 標準消費電力料金(円/h) 29.7 処理能力(kg/h) 30~200(2P)、70~700(5P)
1台
2,198,000 税込2,417,800
25日以内出荷

用途空缶つぶし 材質 寸法(mm) 180(W)×455(D)×215(H) 質量(kg) 6.4 アズワン品番 64-7870-44
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。 刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。 刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合 18L角缶 質量(kg) 28 タイプ 手動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×760×850
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質 スチール トラスコ品番 475-4310 質量(kg) 1.4 寸法(横×縦)(mm) 280×320 TKG品番 9-0592-0201 TKG品番(2017) 6-0532-1401
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。 ※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。 いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。 女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。 吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質 本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー 直径×長さL(Φmm×mm) 50×280
1個
429 税込472
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽 材質 (カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ 質量(kg) 1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (折りたたみ時)38×20×6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 (圧縮力)4t 寸法(mm) 【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg) 【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.2 関連資料 (0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 610×360 結束本数 梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム 約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)