- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 電動草刈り機替え刃のおすすめ人気ランキング
電動草刈り機替え刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新98件の「電動草刈り機替え刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈 チップソー 160mm」、「チップソー 230mm」、「草刈機 替刃 160」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
160
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
24
刃厚(mm)
1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
外径(Φmm)
160
刃数(p)
24
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
20
仕様
チップの埋め込み方:縦埋め込み
寸法(mm)
H235×W205×D8
質量(g)
180
タイプ
両側刃
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)
230
適合機種
エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)
刃数(p)
32
関連資料
(4.14MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刈払機替刃です。
トラスコ品番
379-8411
適合機種
AK-3000
刃数
8
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ
本体のみ
刈込み方式
ナイロンコード
刈込み幅(mm)
260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1248~1436×265×358
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
付属品
肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間
約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])
7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
用途草刈用。
穴径(Φmm)
25.4
材質
SKS-5
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)
約1.5
穴径(Φmm)
25.4
材質
SK85(SK5)
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)
25.4
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)
160
刃数(p)
20
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
仕様
充電式・AC式草刈機用
材質
台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)
180
回転数(min-1[回/分])
3600
ハンドル形状
ループハンドル
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
3600
最大トルク(N・m)
0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)
(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1375×172×273
延長コード(m)
10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷