- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 電子レジスター/ドロワー用交換部品のおすすめ人気ランキング
電子レジスター/ドロワー用交換部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「電子レジスター/ドロワー用交換部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジスター部品」、「キャッシャー」、「お金入れ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE
種類
インクローラー
文字色
黒
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118
質量(g)
500
電圧(V)
24±10%
サイズ(mm)
146×75×40
適合型式
CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合型式
DPU-S245/445
1本
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
適合型式
DPU-S245/445
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
質量(g)
65
規格
IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタ
サイズ(mm)
86×94×22
通信速度
100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)
適合型式
CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
MXL
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様
3紙幣6硬貨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×425×98
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動開閉式
ビジコム モジュラー式中型キャッシュドロア 4紙幣 8硬貨 白。EPSON・スター・富士通など各社レシートプリンタに対応したキャッシュドロア(DK接続)!各種POSプリンタ(ドロアキック内蔵機構付きプリンタ)と接続するタイプのドロアです。プリンタ側に用意されているドロア用インターフェースを使用し、プリンタ側の命令によりオープンします。紙幣4種、コイン8種。強度の高いスチールボディ、日本製。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。
コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様
3紙幣6硬貨
インターフェース
6ピンモジュラー
色
アイボリー
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
2.8
電源(V)
24(外部より供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
電源開閉式
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類
角型レジスター
材質
ハイインパクトスチロール
仕様
防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色
シルバーグレー
開口寸法(mm)
(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)
85
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)
200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
フタを開けると同時にコインホルダーがせり上がるスライド方式!
仮設店舗用レジとしても使いやすい!
硬貨の出し入れがしやすい新型コインホルダー!
紙幣収納の下にも高額紙幣や通帳等が収納できる保管スペース!
盗難防止に役立つセキュリティーワイヤー付!
仕様
鍵錠(かぎ2個付き)
材質
スチール・ABS樹脂
質量(kg)
2.4
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×250×90(内/275×210×54 )※高さは中皿までの高さです。
収納サイズ
B5
施錠方法
鍵錠
TKG品番
9-2589-0401
TKG品番(2017)
6-2381-0501
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
各種POSプリンタと連動するタイプのキャッシュドロアです。
強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
インターフェース
モジュラージャック6ピン
材質
スチール
質量(kg)
約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×415×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
エプソン/TMシリーズ、 スター精密/TSPシリーズ
読取方式
32bit CPUプロセッサ
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。
コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様
3紙幣6硬貨
インターフェース
6ピンモジュラー
色
ブラック
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
2.8
電源(V)
24(外部より供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×360×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
電源開閉式
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
タイプ
Uタイプ、標準
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×415×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
金銭の受け渡しに便利なスタンド式簡易レジです。コインカウンター付で積み重ねた硬貨の枚数が確認できます。硬貨は下部より1枚ずつ素早く取り出せます。紙幣を収納できるスペースには紙押さえもついているので、屋外での使用にも安心です。折りたためるので持ち運びにも便利。店頭や仮設店舗、屋内外でのイベント等に最適です。
仕様
テイクアウト方式、コインカウンター付
トラスコ品番
855-3199
寸法(mm)
W203.5×L159×H54.5
質量(g)
360
収納枚数
500円/50枚、100円/50枚、50円/50枚、10円/50枚、5円/50枚、1円/50枚
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種、コイン6種対応
材質
スチール
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
30
環境対応
RoHS対応
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×340×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式ワンタッチオープン