電子レンジ 1500Wのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
651件の「電子レンジ 1500W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用レンジ」、「電子レンジ1000w」、「マグネトロン」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジ
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg) 18 シルバー 消費電力(W) 1570 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×360×306 庫内寸法(mm) 330×330×200 庫内容量(L) 22
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg) 11.5 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 約1.5 機能 オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数 2450MHz 保証期間 本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×37.6×31.1 高周波出力(W) 850/700/600/500/200相当 加熱時間 設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品 メモリーステッカー、取扱説明書 質量(kg) 約20 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 単相200 定格消費電力(W) 2950 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×480×337 庫内寸法(mm) 幅330×奥行330×高さ175 レンジ出力(W) 1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当 庫内容量(L) 19
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW) 1.43 付属品 メモリステッカー 質量(kg) 13 品番 RE-3300P 容量(L) 25 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×410×310 庫内寸法(mm) 340×360×H200 庫内容量(L) 25 TKG品番 9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820 機能 オートオフ、消音、仕上がり調整 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×376×302 保証期間 お買い上げ日より1年 温度調整範囲(℃) 【オーブン】35・40(発酵)、100~250 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (庫内)283×322×192 高周波出力(W) 【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 電子レンジ機能62、オーブン機能10.6
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg) 約18 シルバー 消費電力(W) 1260 電源 LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×360×306
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様 高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg) 約9 ブラック 出力(W) 1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー 赤外線センサー 電源コード(m) 約1.4 モード メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm) 約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年) 58.2 省エネ基準達成率(%) 103 設置条件 上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

圧倒的時短と省エネに特化。庫内の高さを縮めて加熱効率UP。食品とヒーターの距離が近いので温めまでが早い。スチーム、オーブン、グリル、トースト、レンジの5種類で幅広く調理をサポート。時短&省エネで暮らしにゆとりをもたらします。レンジは100W相当/200W相当/500W/600W/1000Wと切替が出来るので、解凍から温めまでをすばやくサポート。縦開きドア設計。ワイドフラット庫内でお手入れ簡単。左右後方は壁にぴったり付けOK。角皿スタンド付き。
用途あたため、解凍、オーブン調理、蒸し調理、グリル調理、トーストに。電子レンジ/オーブン/レンジ/グリル/トースター/フラット/ワイドフラット/15L/あたため/解凍/トースト/のみもの/牛乳/お弁当/調理/温野菜/ゆで野菜/ケーキ/クッキー/縦開き/ドア/スチーム/タイマー/自動メニュー/32種/オートメニュー/新生活/おしゃれ/シンプル/一人暮らし/二人暮らし/時短/タイパ 付属品 スチーム小皿×1、角皿×1、角皿スタンド×2、取扱説明書兼保証書×1 質量(kg) 11.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) オーブン:1370、グリル:730、電子レンジ:1300 電源コード(m) 約1.4 温度調節範囲(℃) オーブン:40、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.4×35.6×30.2 高周波出力(W) 電子レンジ:1000/600/500/200相当/100相当 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 庫内有効:35.3×29.3×13.5 庫内容量(L) 15 年間消費電力量(kWh/年) オーブン機能:8.8、グリル:69.6、電子レンジ機能:59.2
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品 角皿 質量(kg) 15.5 ブラック 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 46.8×38.9×33.8 庫内容量(L) 22 期間消費電力量(kWh) 70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (ホワイト)
1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

Panasonic(パナソニック)オーブンレンジ (ホワイト)
1.必要なものだけを研ぎ澄ませたシンプル機能2.手動のあたためをワンボタンで時短できる。お急ぎあたため「スピード機能(※手動レンジ500W/600W、30秒~10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。※)」3.グリル機能で、毎日のトーストもこんがり焼ける
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 10.7 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm) ターンテーブル:約25.5 電源コード(m) 1.5 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W) 50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー 最大15分 庫内容量(L) 約17 年間消費電力量(kWh/年) 60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg) 約17 出力(W) 高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz) 50・60共用 電源(V) 単相200 消費電力(W) 2800 電源 電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×473×337 機能 ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm) 幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L) 18 プラグ形状 電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g) 11700 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×352×280 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:315×325×180 高周波出力(W) 50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様 オートメニュー:有、メニュー数:13 付属品 取扱説明書、電子レンジの使い方 寸法(mm) 放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100 質量(kg) 12.4 点灯形 庫内灯:LED/フラット型 定格消費電力(W) (50Hz/60Hz)950/1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180 センサー 無し 電源コード(m) 1.5 ヒーター 上側/下側:無 周波数 ヘルツフリー 電源電圧(V) 単相100 扉開閉方式 縦開き式 レンジ出力(W) 50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当) 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 59.5 省エネ基準達成率(%) 101 ボタン仕様 マイコン式
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

寸法(mm) 【庫内】330×300×190 質量(kg) 10 ブラック 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 415×350×320 容量(L) 18(ワイドフラットタイプ) 消費電力(W) 1000・600・500・200相当 電源 AC100V(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W) 1420 センサー らくチン!(絶対湿度)センサー レンジ出力(W) 1000※2・600・500・200相当
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品 角皿(金属製) 材質 耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g) 20000 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 1.4 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 487×405×393 電源(AC V) 100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:約395×330×210 タイマー 1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L) 30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷