電子工作ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「電子工作ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース 電子 工作」、「工作用BOX」、「回路 ケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体) ポリスチレン 付属品 取付ネジ1セット ボス径(Φmm) (PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数 対角上2 材質(シャーシ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様 上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー) ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ Wタイプ 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ) 難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー) オフホワイト 対応ボディー色 オフホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃 取付ビス 鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ) シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付 ラッチ・ヒンジ取付× 材質 カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃) -20~+75 表面処理 取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級 IP66/67 締付トルク(N・m) カバー:1~1.5 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(ボディ) グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色 ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理 上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質 アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理 裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質 ABS(UL94HB) 温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 トラスコ品番 806-8221 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×135×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
12日以内出荷

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質 (上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm) 111.2 寸法a(mm) 99.2 パネル幅(mm) 112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。 上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (438種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質 難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子 R1.25-3.5 特性 防水・防塵・難燃
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質 GPスチロール 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)