- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 電子比重計のおすすめ人気ランキング
電子比重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新117件の「電子比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨密度測定」、「体積測定器」、「ダイヤモンド 測定器」などの商品も取り扱っております。
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類
電子比重計
仕様
比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)
2.8
電源
AC100~240V 50/60Hz
測定方法
水中置換(懸架)方法
インターフェース
RS-232C
サイズ(mm)
190×260×200
アズワン品番
2-2030-01
秤量(g)
0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)
3.5
サイズ
本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法
水中置換(懸架)方法
コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。
ひょう量(g)
300
電源
AC100V(ACアダプタ付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×260×200
1個
¥209,800
税込¥230,780
34日以内出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。分銅内蔵型。
用途比重計
ひょう量(g)
比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示(g)
0.01
最小表示
(比重)0.001/0.01、(体積)0.001/0.01cm3
仕様
液体比重測定:オプション、データ取り込み条件:3段階選択、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力
プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×230×170
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。
比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
仕様
水中置換(懸架)方法
付属品
ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター
質量(kg)
4.2
サイズ
240×260×240mm
種類
(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定
電源
AC100~240V 50/60Hz
インターフェース
RS-232C
比重最小表示(g/cm3)
0.01
アズワン品番
1-8709-04
秤量(g)
0.02~3000
1個
¥229,800
税込¥252,780
61日以内出荷
液浸法にて比重の測定ができます。
天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。
天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
寸法(mm)
約220×430×340
質量(kg)
約7
電源
ACアダプタ100V 12VA(付属)
測定項目
固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)
コード長さ(m)
1.8m、形状2P
最小表示(mg)
0.1(天びん部)
機能
Windows直結機能・RS232Cポート付き
比重最小表示(g/cm3)
0.0001
皿形状
材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)
0.01
測定方法
水中置換(懸架)方法
寸法(mm)
本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
材質
ガラス・鉛
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アズワン品番
1-901-01
比重測定範囲
0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。固形物の密度を簡単に測定できます。
用途比重計
ひょう量(g)
比重測定時:220、重量測定時:600
最小表示
(比重)0.01、(体積)0.01cm3
最小表示(g)
0.01
仕様
液体比重測定:不可、データ取り込み条件:1種類固定、【スパン調整】DME-220:外部校正分銅による手動スパン調整、DME-220H:内蔵校正分銅によるノブ式スパン調整
出力
プリンタ出力(Din 8P)標準装備
電源
専用ACアダプター
温度範囲(℃)
0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×230×170
湿度範囲(RH)
80%以下(但し結露のないこと)
風袋引き範囲
全ひょう量
過負荷時表示
ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番
837-1220
材質
本体:PBT
質量(g)
360
2018年トラスコ掲載ページ
1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷