電子点滅器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
109件の「電子点滅器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明る さ センサー スイッチ」、「マフラー高耐熱テープ」、「日照センサー」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V) AC100 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数 50/60Hz共用 照度(Lux) 10~80(点灯) 消灯照度(Lx) 400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合 遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V) AC 100 定格電流(A) 3 消費電流(mA) 5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃) -10~40 点灯開始照度(Lux) 5~300 消灯照度(Lx) 約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約15(最大) 電源電圧(V) DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様 JIS I 形 適合 (しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100 動作方式 光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz) 50/60 結線方式 リード線式 負荷電流(A) 6 動作照度 (点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

定格 100V・3A 動作方式 バイメタル式 LED LED一体型 最大負荷(W) (LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度 1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間 8時間 仕様 時間誤差/3分以内:1回 適合 照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下 容量 最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番 CDS24 質量(g) 約280 タイプ 防雨型 消費電力(W) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×70×45 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 感度 光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm) 入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定 2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 約30 電源電圧(V) DC3.5-5(要安定化) 入力感度 約2V(min) 再生紙使用マーク 適合
1個
949 税込1,044
当日出荷


切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷


トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類 工作キット LED Φ5×2 電源電圧(V) DC9(DC6~9可) 動作電流(mA) 約25(DC9V時) 点灯時間 周期/約1秒 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×50×17
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
499 税込549
当日出荷

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品 取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz) 50/60共用 消費電力(W) (消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V) 100 照度(Lx) (点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
512 税込563
当日出荷

Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類 工作キット 接点構成 1a接点 センサー Cdsセル(Φ5) 電源電圧(V) DC9(DC9~12可) 動作モード 2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約18 待機電流 約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類 工作キット LED Φ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V) DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式 連続点灯 駆動方式 PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA) 31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)