- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 電工 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
電工 圧着 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,511件の「電工 圧着 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c型コネクタ」、「イズミ 圧着 工具」、「電工圧着ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
圧着ヘッドと油圧ポンプの分離式
圧着ヘッドと油圧ポンプを高圧ホースによって連結して狭い場所での作業も可能
250mm2の圧着が可能になりました
ダイスサイズ
(押ダイス)14-22、38-60、70-150、200、250、(受ダイス)14、22-38、60、70-100、150、200、250
出力(kN)
125
圧着範囲(mm2)
14~250
全長(mm)
210
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)70
質量(kg)
2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)
198
仕様
成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番
261-7421
質量(g)
300
適合範囲
CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
片手で操作ができます。
用途電線端子圧着
トラスコ品番
533-5003
セット内容
本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース
幅(mm)
337
高さ(mm)
271
奥行(mm)
84
圧着範囲(mm2)
14~150
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
40
公称出力(kN)
88
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
用途電線端子圧着
トラスコ品番
511-7761
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
286
高さ(mm)
271
奥行(mm)
84
圧着範囲(mm2)
5.5~60
バッテリー電圧(V)
14.4
公称出力(kN)
54
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)
0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
ロブテックス製の高品質な商品です。
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
材質
合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)
175
質量(g)
330
表面処理
酸化処理(ハンドル)
使用範囲(mm2)
1.25、2、5.5
適合JIS規格
JIS C 9711
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品
ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース
寸法(mm)
329×107×84
質量(kg)
2.1
圧着範囲(mm2)
14~60
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
80%:約30、100%:約40
公称出力(kN)
42
1台
¥221,900
税込¥244,090
翌日出荷
最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。
用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。
トラスコ品番
137-2132
質量(g)
710
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
コード
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
早送り装置付なので作業が早い。
耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品
スチールケース
最大出力(kN)
78
全長(mm)
490
質量(kg)
3.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷