- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 電工 手袋のおすすめ人気ランキング
電工 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「電工 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工 グローブ」、「電気絶縁手袋」、「電気工事用手袋」などの商品も取り扱っております。
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。
摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革)
薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質
手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.2
厚さ(mm)
0.5
試験電圧(V/1分)
3000
質量(g)
82
仕様
電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番
436-3183
材質
天然ゴム
入数(双)
1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様
交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.55
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
試験電圧(V/1分)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)
1
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
仕様
ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)
1
トラスコ品番
835-9816
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
サイズ
フリー
質量(g)
80
全長(cm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
6 0855
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)
1
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)
27±1.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット
耐久性が高く、グリップ力に優れる
やわらかく、手によくなじむ
フィット×グリップ摩耗に強い
用途配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に
材質
手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム
関連資料
(1.56MB)
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質
綿 ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
通気性・グリップ力
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
仕様
定期自主点検必要
種別
一般型
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ
材質
手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル