電気 インパクト レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
255件の「電気 インパクト レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動インパクトレンチ 100V」、「タイヤ交換用インパクト」、「電動インパクトレンチ」などの商品も取り扱っております。
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m) 250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1) 0~3100 差込角(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 入力電圧(V) AC100 電流(A) 3.5 定格消費電力(W) 350 電源コード(m) 約2.1 付属品 ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト) M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×205×290 質量(kg) 約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz) 単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V) AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m) 緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品 19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg) 2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3100 最大締付トルク(N・m) 140 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 チャック能力(mm) 両面幅6.35 スイッチ 無段変速 質量(kg) 約1.6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品 ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ 質量(g) 1500 差込角(mm) 12.5 コード長さ(m) 約4 最大電流(A) 13 入力電圧(V) DC12 最大締付トルク(N・m) 340 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×80×200 ヒューズ容量(A) 15
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m) 200 ねじ締め能力(mm)ボルト M10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M10~M16 回転数(min-1[r.p.m]) (Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1) (Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm) 12.7(ワンタッチ式) 電源(V) 単相100 電流(A) 3.5 消費電力(W) 320 コード長さ(m) 5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 233×72.5×205 付属品 キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 620[63200] 打撃数(min-1[回/分]) 2000 差込角(mm) 19 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1400 ねじ締め能力(mm)ボルト M14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M16~M22 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 4.6 振動3軸合成値(m/s2) 15.2 電源周波数(Hz) 単相交流50/60 付属品 ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm) 280×261
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに 付属品 インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース 差込角(mm) 12.7(1/2in)ピン穴無 定格電圧(V) AC100 打撃数(min-1[回/分]) 4200 本体寸法(mm) W273×H203×D74 本体質量(g) 2100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 450 電源コード(m) 1.8 回転速度(min-1[r.p.m]) 3200 定格時間(分) 10 締付トルク(N・m) 120(締)、300(緩) アズワン品番 64-4374-15 取扱説明書 (0.63MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大トルク(N・m) 745 仕様 正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 159 質量(kg) 1.3 タイプ ツインハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 空気消費量(L/min) 130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 1/4 実用トルク範囲(N・m) 68~610 関連資料 よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに 電圧(V) AC100 消費電力(W) 350 電流(A) 3.7 コード長さ(m) 約10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2900 最大締付トルク(N・m) 200 差込角(mm) 12.7(4分) 打撃数(min-1) 0~3100 付属品 薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz) 50/60
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 360[36700] 打撃数(min-1[回/分]) (最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300 四角ドライブ寸法(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) (最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100 ねじ締め能力(mm)ボルト M12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M12~M16 電源(V) 単相100 電流(A) 5.0 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.5 付属品 ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm) 228×260 トラスコ品番 495-9132
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分]) 0~3600 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 最大締付トルク(N・m) 100 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 仕様 二重絶縁 付属品 +ビット2-65 全長(mm) 184 質量(kg) 1(バッテリー含む) LED 高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品 付属品 ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード 材質 (ソケット)クロームパナジウム鋼 質量(kg) (コード・ソケット除く)1.6 コード長さ(m) (DCコード)4 締付トルク 70~140N・m 最大電流(A) 13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×200×80 入力 DC12V 仕上 (ソケット表面処理)クロームメッキ ヒューズ容量(A) ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
6,998 税込7,698
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2500 最大トルク(N・m) 115 打撃数(min-1) 0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg) 1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×60×190 絶縁方式 二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質 樹脂 電流(A) 4.9 消費電力(W) 450 電源 AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分]) 0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 本体質量(kg) 1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m) 320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm) 12.7(1/2) 定格使用時間(分) 30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品 フック 幅(mm) 81 全長(mm) 144 質量(kg) 1.8(バッテリ含) 高さ(mm) 246 電源(V) 直流18 打撃数(min-1[回/分]) 0~4000 角ドライブsq(mm) 12.7 締付能力(普通ボルト) M10~M20 機能 部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト) M10~M16 最大締付トルク(N・m) 300 回転数(min-1[回/分]) 0~3200 適合バッテリー A-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2) 12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量 高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

用途ネジ・ボルトなどの締め付けに。 木材・樹脂の穴あけに。 回転数(min-1[r.p.m]) 約0~2500 電源(V) AC100 電流(A) 1.6 消費電力(W) 140 コード長さ(m) 約5 最大トルク(Nm[kgf-cm]) 最大約100(1020) 打撃数(min-1[回/分]) 0~3100 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.5~9.0 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.1 付属品 6.35mm六角軸両頭ビット2×65mm 2本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×60×235 定格時間(分) 30
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品 バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm) (アルビン部)12.7 質量(kg) 約1.7 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 バッテリー リチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機 DCブラシレスモーター LED色 白色 締付トルク(N・m) 最大約320 トルク(N・m) 「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 1000[10200] 打撃数(min-1[回/分]) 1500 差込角(mm) 25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1100 ねじ締め能力(mm)ボルト M22~M30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M22~M24 消費電力(W) 1100 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 7.7 振動3軸合成値(m/s2) 15.2 電源周波数(Hz) 単相交流50/60 付属品 ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm) 340×293
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに 電圧(V) AC100 消費電力(W) 230 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 約5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3200 打撃数(min-1) 0~3500 最大トルク(N・m) 110 仕様 ベルトフック付 付属品 1番両頭ビット、2番両頭ビット 周波数(Hz) 50/60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (高速)250[2550]、(低速)185[1887] 打撃数(min-1[回/分]) 高速/0~2300、低速/0~1800 ねじ締め能力(mm)ボルト (高速)M10~M20、(低速)M10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト (高速)M10~M14、(低速)M8~M12 角ドライブsq(mm) 12.7 差込角(mm) 12.7 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~2300、低速/0~1900 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 408 振動3軸合成値(m/s2) 11 全長(mm) 250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×72×220 付属品 ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付 質量(kg) 2.1 トラスコ品番 422-8162
1台
33,980 税込37,378
当日出荷