電気 工事 道具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「電気 工事 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工事 腰 道具」、「電気 工事 道具 セット」、「電工 腰 道具」などの商品も取り扱っております。
サンガコサンドラ(+)
電工ドライバーが変わる!!。従来の電工ドライバーをスマートにより廻し易くし腰道具も軽くなった。Wソケットも装着可能。柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!。強力なマグネット入り。
用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に。 材質(グリップ) 樹脂 質量(g) 80 種類 電工ドライバー 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 29×29×210 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
699 税込769
4日以内出荷

サンガコサンドラ(-)
電工ドライバーが変わる!!。従来の電工ドライバーをスマートにより廻し易くし腰道具も軽くなった。Wソケットも装着可能。柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!。強力なマグネット入り。
用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に。 材質(グリップ) 樹脂 質量(g) 80 種類 電工ドライバー 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 29×29×210 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
699 税込769
4日以内出荷

伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合 棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質 ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm) 150 ピッチ(mm) 1.7 板厚(mm) 0.9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm) 48 ベルト長さ(mm) 1130 材質 発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm) 胴当て:700 幅(mm) 胴当て:130 仕様 超軽量。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。 付属品 シャックル、ユニバーサルジョイント トラスコ品番 403-0329 材質 SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH ロープ径(Φmm) 5 張線能力(kg) 500 ロープ長さ(m) 1 掴線能力 Φ1.2~15/2~125sq 破断荷重(kN) 【ロープ】6
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通し式です。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
用途送電工事などの外線工事作業に。電気工事用に。 材質 6号防水加工帆布 2018年トラスコ掲載ページ 4 2272
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通しです。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
用途電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。電気工事用に。 材質 6号防水加工帆布 2018年トラスコ掲載ページ 4 2272
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm) 144 刃厚(mm) 3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。 材質 SK-5 板厚(mm) 0.9 切り幅(mm) 1.1(参考) 刃長(mm) 80 ピッチ(mm) 1.9 適合材 石膏ボード、ケイカル板、合板
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰をサポートするパッドが付いたワンタッチバックル式ベルト。 アタッチメントポイントに様々なツールが取り付けられます。
寸法(cm) 81~127
1個
8,798 税込9,678
29日以内出荷

ダクター内ソケットレンチ。浅型・深型に対応。
用途電気・設備等のダクター内の3分ボルト(17mm)を締付けるソケットレンチ。狭い場所にも最適。エイトワンに装着してスタビードライバーとして使用可能。 質量(g) 31 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 22×22×83
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合 ケーブル結束用MAKTRH-CB1 材質 66ナイロン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

電気工事士技能試験に必要な工具をセットにしました。
用途電設工事作業用に。 セット商品数 26 トラスコ品番 365-5822 質量(kg) 8 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 400×220×310
1セット
73,980 税込81,378
当日出荷

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm) 4.5 材質 PET オレンジ 耐荷重(kg) 300 破断強度(kg) 350 金具径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格 L型 ブラック×ホワイト トラスコ品番 796-4102 替刃仕様 L型替刃(0.5mm厚×18mm幅) ロック機構 オートロック式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
1枚ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)