- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 給湯機器
- 電気 風呂 沸かしのおすすめ人気ランキング
電気 風呂 沸かしのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,633件の「電気 風呂 沸かし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ヒーター」、「お湯 ヒーター」、「電気風呂沸かし器」などの商品も取り扱っております。
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:700
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約25
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
7
本体質量(kg)
約9(満水時/約34)
ヒーター(W)
700
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約114分(15℃→60℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品
シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)
(満水時)26
電源(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
319×250×533
電源コード(m)
2
定格消費電力
0.701kw
環境温度範囲(℃)
0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)
40以下(凍結しないこと)
水圧
0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)
約85
沸騰時間目安
約98分
有効貯湯量(L)
14
出湯温度(℃)
給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)
1.4
電圧(V)
単相200
定格電流(A)
21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×165×82
ヒーター容量(kW)
4.3
流量(L/min)
(最低)2.6
接続口
G3/8
水圧
(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ
30A
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類
その他
外形寸法(mm)
60×35×105
消費電力(W)
200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)
Φ16×165
電源コード(m)
1.0
制御温度(℃)
30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約5(満水時:約11)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
タイマー
なし
30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。
安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。
自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。
6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。
ダイヤルひとつで簡単温度設定。
無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。
ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。
水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として
水圧
(給水側)最大10bar
接続口
3/4 NPT
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。
適合
水量:300L
セット内容
本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)
材質
ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム
長さ(mm)
392
質量(g)
(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120
電圧(V)
AC100(50/60HZ)
定格電力(W)
電気回路:5
本体寸法(mm)
65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H
表示方式
LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m
安全装置
5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)
電源コード(m)
2.5
ヒーター
910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター
容量(W)
915(50/60HZ)
取扱液
清水
温度調整範囲(℃)
30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
¥37,880
税込¥41,668
当日出荷
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
仕様
自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要
付属品
固定金具、排水用ビニルホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
圧力
流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時/約19)
ヒーター(W)
450
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵
時間
わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
設定値
減圧弁/0.08MPa
温度調整方法
バイメタルによるON-OFF制御
使用量
標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)
電源プラグ
接地極付タイプAC125V 15A
タイマー
EFH-TM4(別売)
水圧
0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
コンセント
WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)
設置形態
据置
沸上げ温度(℃)
約60/約85切替
出湯温度(℃)
約60/約85切替
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。
2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ
据え置き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
600
温度(℃)
約60
取扱説明書
(1.96MB)
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。