電気を通さない手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
100件の「電気を通さない手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感電防止手袋」、「電気絶縁手袋」、「電気工事用手袋」などの商品も取り扱っております。
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.55 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 試験電圧(V/1分) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双) 1 材質(甲) ポリエステル、ナイロン 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm) 1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双) 1 機能 通気性・透湿性 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズ フリー 全長(cm) 27 手のひらまわり(cm) 23 中指長(cm) 8.2 厚さ(mm) 0.5 試験電圧(V/1分) 3000 質量(g) 82 仕様 電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番 436-3183 材質 天然ゴム 入数(双) 1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング 天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ フリー 全長(cm) 27 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZD-5 使用電圧(V) (直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋) 天然ゴム 試験電圧(V/1分) 3000
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm) 0.55 ブルー 材質 天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様 低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双) 1 機能 絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V) 600以下 試験電圧(V/1分) 3000 仕様 定期自主点検必要 種別 一般型 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能 伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) 合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地) ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm) 24 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 0.11 粉有無 粉無 入数(枚) 100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

末松電子製作所作業用手袋
通電中でも作業ができる電気さく補修用の手袋です。 通電中でも感電しません。
入数(双) 1
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm) 27±1.5 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm) 1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工作業用手袋
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!。点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック 入数(双) 1 機能 ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め) ニトリルゴム ゲージ数 15 耐摩耗性 4 耐切創性 1、ENISO:X 耐突刺し性 1 耐引裂き性 2
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質 手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm) 1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 機能 通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双) 12 コーティング 手のひら 材質(繊維部) ナイロン100% ゲージ数 15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様 直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質 天然ゴムラテックス 厚さ(mm) 0.7 オレンジ 入数(双) 1 使用電圧(V) 直流750/交流300 機能 耐電圧 全長(cm) 約27 試験電圧(V/1分) 3000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)