- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 電気ゴテ 焼印のおすすめ人気ランキング
電気ゴテ 焼印のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「電気ゴテ 焼印」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気焼印」、「板金 ハンダ」、「溶接ハンダ」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
310
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
26×20
TKG品番
9-1158-1901
TKG品番(2017)
6-1036-2001
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
電源:単相100V/100W
材質
砲金
全長(mm)
300
質量(kg)
0.385
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×奥行D)(mm)
20×20
TKG品番
9-1158-1801
TKG品番(2017)
6-1036-1901
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別
丸形ニクロムヒーター式
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別
丸形ニクロムヒーター式
電源(V)
AC100
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに
全長(mm)
95
消費電力(W)
7.5
トラスコ品番
469-2420
セット内容
ペン先/1B型(T21-B1)。引き抜きパッド/B3617
質量(g)
(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ステーション部)65×80×95
ペン先
B型 (No.T21-B1)
プラグ形状
平型プラグ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)
384
容量(W)
300
仕様
ニクロムヒーター
エスコ品番
EA304HB-300
直径(Φmm)
(こて先)22
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
(こて先)420/450
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
材質
砲金
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
英字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
A~Z、& (27本組)
硬度HRC
58~62
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品
簡易こて台×1個
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)
95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)
45(ペン組品40)
トラスコ品番
469-2438
セット内容
ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)。ペンスタンド/FH810-01。引き抜きパッド/B3617
質量(kg)
(ステーション部)1
外形寸法(mm)
(ステーション部)100×120×130
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
(ペン組品)1.2
出力電圧(V)
AC13
制御温度(℃)
室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)
1.5
コテ先の温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途一般工作用
種別
丸型ニクロムヒーター式
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)
365
消費電力(W)
150
質量(g)
580
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
420~450
ヒーター
ニクロム
容量(W)
150
こて先形状
I型
こて先(Φmm)
16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
電源(V)
AC100
電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別
数字
材質
CR-V
表面処理
サンドブラスト処理
組内容
0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC
58~62